頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。
精密に削り出された剥離用の穴があいています。
強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。
10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。
6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。
6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
用途電線の皮むき、切断、圧着に。
トラスコ品番246-3775
材質スチール
幅(mm)56
全長(mm)211
高さ(mm)13
適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26
適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
質量(g)154
材質スチール
全長(mm)196.9
ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状
全長(mm)159
質量(g)122
より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。
バネ付で自動的に開きます。
プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
トラスコ品番195-2163
材質スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)155.6
質量(g)120
適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0
適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
幅広いケーブルサイズに対応可能です。
狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。
ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。
トラスコ品番348-3146
材質スチール
幅(mm)60
全長(mm)190
適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。
のの字曲げなどに便利な穴付です。
切断、皮むき、のの字曲げが可能です。
配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
トラスコ品番195-2154
材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック
全長(mm)127
質量(g)60
適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08
適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
トラスコ品番114-3838
材質スチール
全長(mm)209.6
質量(g)417
適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。