作業工具/電動・空圧工具 :「内径9.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高出力、優れた耐久性、作業が容易。
細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。
出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、
耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。
高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。
出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
タイプ側方排気
シャフト長さ(mm)149
ホース呼び径(Φmm)9.5
ホース取付口Rc1/4
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0
空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)
ストローク(mm)7
全長(mm)325
質量(kg)1.9
ニードル長さ(mm)180
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0
空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)
ストローク(mm)7
全長(mm)371
質量(kg)2.5
ニードル長さ(mm)180
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
給気口PT1/4
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)125
全長(mm)108
質量(kg)1.0
穴径(Φmm)22
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.50
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。
研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。
装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
全高(mm)124
ホース内径(Φmm)9.5
ベルト速度(m/min)1200
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.57
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT1/4
防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.55
全長(mm)317
質量(kg)1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ3、6
砥石寸法(Φmm)穴径9.53
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
機構2ハンマ
給気口PT1/4
ビット差込部(mm)6.35
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。