絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • モノタロウ(83)
  • TRUSCO(129)
  • マキタ(437)
  • エスコ(347)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(313)
  • BOSCH(ボッシュ)(154)
  • SHINANO(信濃機販)(152)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(131)
  • RS PRO(130)
  • SK11(121)
  • Wera(117)
  • NSK(ナカニシ)(113)
  • ベッセル(105)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(102)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • 日東工器(98)
  • ミルウォーキーツール(93)
  • ヒロセ(87)
  • エス・ピー・エアー(85)
  • 空研(82)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(30)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転台
  • 回転灯
  • 回転計
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機Φ105小型切断用アングルグラインダー不二空機
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
Φ100小型アングルグラインダー 不二空機Φ100小型アングルグラインダー不二空機
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
研削盤等構造規格に準拠小型・軽量・低ヘッドデザインバンド式専用砥石カバー高出力 270W
用途切断全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:105×3×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
研削盤等構造規格に準拠小型・軽量・低ヘッドデザインバンド式専用砥石カバー高出力 270W
用途研削作業全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270外径×厚さ×穴径(mm)使用トイシ:100×6×15無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500空気消費量(m3/min)最大0.51頭部高さ(mm)44.5排気方向側方
エアアングルグラインダー 不二 不二空機エアアングルグラインダー 不二不二空機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。
用途金属などの研削・研磨に。トラスコ品番833-8053全長(mm)210空気消費量(m3/min)1排気方式側方無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400ホース取付口RC3/8ブラシ寸法(mm)125×15.8
ベビーグラインダー 不二空機ベビーグラインダー不二空機
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。仕様前方排気付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
63,980税込70,378
1台
当日出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチトラスコ品番390-7001全長(mm)229無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.6排気口側方ホース取付口Rc3/8適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ 不二空機エアアングルグラインダー FA-67-1シリーズ不二空機
90,980税込100,078
1台
5日以内出荷
従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000アズワン品番67-2377-28
小型アングルグラインダ 不二空機小型アングルグラインダ不二空機
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.63コード175-7871空気消費量(m3/min)0.68ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8518-15排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
パイプ開先加工機 FBM-80A(切削パイプ内径20~80mm) 不二空機パイプ開先加工機 FBM-80A(切削パイプ内径20~80mm)不二空機
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。トラスコ品番119-2154全長(mm)403質量(kg)6.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])100空気消費量(m3/min)0.60アズワン品番64-8519-09排気方向後方ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型 不二空機長軸型ストレートグラインダ 前方排気型不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7329全長(mm)263質量(kg)0.74スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-27排気方向前方
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
高速ベビーグラインダ 後方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 後方排気型不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000ホース取付口Rc1/4軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向後方
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
21,980税込24,178
1台
取扱停止中
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番171-7386軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)全長(mm)170質量(kg)0.61スイッチリング式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向前方
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
31,980税込35,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m])15000タイプロール
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
アングルサンダー 不二空機アングルサンダー不二空機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。 新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。 溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000質量(kg)1.9出力(W)870サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
エアアングルグラインダー 不二空機エアアングルグラインダー不二空機
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4ヘッド高さ(mm)40.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用 不二空機ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用不二空機
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
超高速ペンシルグラインダ 不二空機超高速ペンシルグラインダ不二空機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4トラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
小型ドリル(後方排気型) 不二空機小型ドリル(後方排気型)不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。
用途強力性能であらゆる穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)8トラスコ品番423-7391全長(mm)205穴あけ能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ヤスリ&ノコ 不二空機ヤスリ&ノコ不二空機
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
給気口PT1/4
エアーモーター 右回転専用 不二空機エアーモーター 右回転専用不二空機
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
給気口PT1/4ホース内径(Φmm)9.5
エアーモーター 可逆回転式フランジ付 不二空機エアーモーター 可逆回転式フランジ付不二空機
69,980税込76,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
小型軽量・強力モータです。
エアーモーター 右回転専用フランジ付 不二空機エアーモーター 右回転専用フランジ付不二空機
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
小型軽量・強力モータです。
タッパー 後方排気型 不二空機タッパー 後方排気型不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付不二空機
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
給気口PT1/2
小型コーナードリル 後方排気型 不二空機小型コーナードリル 後方排気型不二空機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型穿孔用ドリルです。
給気口PT1/4
小型コーナードリル 不二空機小型コーナードリル不二空機
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
小型穿孔用ドリルです。
質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500ホース内径(Φmm)6.3給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.56能力(mm)6(ジュラルミン)軸心より側面まで(mm)9.5スピンドル1/4-28UNF頭部高さ(mm)26.5最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
中・大型ドリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型ドリル 回転自在排気カバー付不二空機
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
給気口PT1/2
グリップハンドル中型ドリル 不二空機グリップハンドル中型ドリル不二空機
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0
小型ドリル ピストルタイプ 不二空機小型ドリル ピストルタイプ不二空機
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
小型ドリル ストレートタイプ 不二空機小型ドリル ストレートタイプ不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用不二空機
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様ペーパー用
アングルグラインダー ペーパー用 不二空機アングルグラインダー ペーパー用不二空機
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.15全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
アングルグラインダー オフセットといし用 不二空機アングルグラインダー オフセットといし用不二空機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
ディスクサンダー 不二空機ディスクサンダー不二空機
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)125全長(mm)108質量(kg)1.0穴径(Φmm)22ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.50
ベルトサンダー 不二空機ベルトサンダー不二空機
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000全高(mm)124ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら