作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-0373 全長(mm)157 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミ 最大出力(W)294 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 ヘッド高さ(mm)40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m])15000 タイプロール
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) 全長(mm)317 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) ねじ寸法3/8-16 W 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ブレ0.03mm以下の高精度を実現しました。340Wのハイパワー商品です。軽量・コンパクトです。高耐久性です。
用途狭い場所の研削、パイプの内面仕上げに。 仕様前方排気 付属品14mm片口スパナ 2個、4mm六角棒レンチ 1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.6 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.15 全長(mm)245 質量(kg)1.8(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.2 砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ) 頭部高さ(mm)98
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷


従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
用途180mm砥石採用の重研削用に 付属品F-110 26mm片口スパナ、F-704 4mm六角レンチ、F-708 8mm六角レンチ トラスコ品番390-7001 全長(mm)229 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.6 排気口側方 ホース取付口Rc3/8 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
1台
69,980 税込76,978
当日出荷



小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
用途あらゆる研削作業に。 トラスコ品番835-8163 2018年トラスコ掲載ページ5 0499
1台
77,980 税込85,778
8日以内出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.63 コード175-7871 空気消費量(m3/min)0.68 ホース取付口Rc1/4 アズワン品番64-8518-15 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.17 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番124-7476 全長(mm)153 使用工具先端/軸径3mm(砥石) チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(m3/min)0.55 全長(mm)317 質量(kg)1.4(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ3、6 砥石寸法(Φmm)穴径9.53 砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm)12.7 砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径15.8 砥石軸ねじサイズ5/8-11UNF
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.17 全長(mm)166 質量(kg)0.13 出力(W)107 外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部) 給気口PT1/4 コレットサイズ(mm)3 ホース呼び径(Φmm)4.0
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) トラスコ品番125-4529 全長(mm)210 質量(kg)1.86(砥石カバー付) 最高使用周速度(m/min)4300(砥石) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5 頭部高さ(mm)77
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 タイプ側方排気 シャフト長さ(mm)149 ホース呼び径(Φmm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 砥石軸ねじサイズ3/8-16 ホース口金取付ねじPT3/8
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5 給気口PT1/4
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 ホース取付口Rc1/4 軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石) チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.58 ホース取付口Rc1/4 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番171-7334 全長(mm)179 質量(kg)0.52 スイッチレバー式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-23 排気方向前方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。
用途金属などの研削・研磨に。 トラスコ品番833-8053 全長(mm)210 空気消費量(m3/min)1 排気方式側方 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400 ホース取付口RC3/8 ブラシ寸法(mm)125×15.8
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷



軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番171-7386 軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石) 全長(mm)170 質量(kg)0.61 スイッチリング式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 排気方向前方
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.00 全長(mm)599 質量(kg)3.3(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

従来品の25%軽量化、15%の小型化を実現しました
仕様●ホース取付口:Rc3/8●全長(mm):229●排気:側方●空気消費量(m3 /min):1.6●無負荷回転数(min^-1):7600●適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):180×6×22●静音タイプ●オフセット砥石専用機です。●砥石は付属しておりません●原産国:日本●コード番号:390-7000 アズワン品番67-2377-28
1台
90,980 税込100,078
5日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口Rc3/8 仕様砥石、筆ブラシ兼用 トラスコ品番794-5272 全長(mm)299 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向側方
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番171-7329 全長(mm)263 質量(kg)0.74 スイッチリング式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-27 排気方向前方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)