作業工具/電動・空圧工具 :「交流 電源」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属加工の現場において発生する腐食性ガスへの対策、腐食性ガスによる基板故障を軽減します。
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)W250×D214×H260
電圧(V)3相交流200
容量(kVA)インバータ:7、電源設備:9
電源コード(m)3 プラグ無
出力波形正弦波PWM方式
定格入力電流(A)23.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)
付属品オフセット砥石、スパナ
消費電力(W)730
最大消費電力(W)950
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンミュテーター、ブラシの無い高耐久性グラインダ。
3ポジションサイドハンドル取付可。
偏平ギヤーハウジング。
用途鋳物、鉄骨、橋梁、造船、造機、タンク製造等の各種グラインダ作業
仕様軽量型
消費電力(W)950
電源(3相交流)240/250Hz、200V
砥石寸法(mm)Φ180×6×Φ22
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径10
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)4.8
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])14000/14500
砥石径(Φmm)75
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0
質量(kg)2
電流(A)3.5
電源(V)200(3相交流)
消費電力(W)880
回転数(min-1[r.p.m])10900
砥石寸法(mm)100×6(4)×15
電源周波数(Hz)400(3相交流)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)3.8
消費電力(W)950
コード長さ(m)5
質量(kg)4.6
回転数(min-1[r.p.m])6960/7250
砥石径(Φmm)125
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25
砥石寸法(Φmm)穴径6
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)2.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])14400/15000
砥石径(Φmm)38
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)3.5
消費電力(W)650
コード長さ(m)5
質量(kg)2.9
回転数(min-1[r.p.m])8800/9100
砥石径(Φmm)125
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)2.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
質量(kg)2.2
回転数(min-1[r.p.m])8700/9000
砥石径(Φmm)125
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。