作業工具/電動・空圧工具 :「金属研磨剤」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業 付属品砥石、スパナ トラスコ品番161-0410 軸径M10(1.5)×9.0 電圧(V)100 消費電力(W)620 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。 付属品砥石、スパナ 消費電力(W)760 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15 カーボンブラシ呼び番号KD-7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9 アズワン品番64-8548-48
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ
細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業 付属品砥石、スパナ 適合機種(カーボンブラシ)KD-10 厚さ(mm)6(4) 質量(kg)1.6 穴径(Φmm)15 電流(A)7.6 電源(V)100 消費電力(W)740 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2 砥石径(Φmm)100 コード耐震型0.75×2C VCT
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業 付属品砥石・スパナ(砥石脱着用) 消費電力(W)740 砥石寸法(mm)100×6(4)×15 関連資料(0.6MB)
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷