作業工具/電動・空圧工具 :「ピアノ線 加工」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。
材質特殊鋼
二重構造の複合樹脂グリップを採用し、国内初の耐電圧1000V(交流)を実現した電設工事用として開発された工具です。グリップはローレット加工で滑りにくく手にフィットし、握りやすい形状です。アメリカンタイプのスマートなデザインのペンチです。刃部の裏側は六角形の特殊な穴形状になっているため、三芯線等もラクにくわえて切断することができます。1.25~5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
寸法(mm)225
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
トラスコ品番117-8539
全長(mm)225
質量(g)370
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。