作業工具/電動・空圧工具 :「ピアノ線 1.5」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51 刃部硬度HRC 60~64 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 角度i(°)22 圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重構造の複合樹脂グリップを採用し、国内初の耐電圧1000V(交流)を実現した電設工事用として開発された工具です。グリップはローレット加工で滑りにくく手にフィットし、握りやすい形状です。アメリカンタイプのスマートなデザインのペンチです。刃部の裏側は六角形の特殊な穴形状になっているため、三芯線等もラクにくわえて切断することができます。1.25~5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
寸法(mm)225 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 トラスコ品番117-8539 全長(mm)225 質量(g)370
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
用途自動車・農機具整備に。 セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150) イエロー タイプ偏芯 切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
1セット
6,998 税込7,698
欠品中