作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。 付属品ホルダ トラスコ品番195-0155 セット内容T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 材質特殊合金鋼
1セット(4本)
8,498 税込9,348
当日出荷

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。 仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。 仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)180 質量(g)232 切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4 アズワン品番64-3209-62
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
用途ワイヤーロープの切断に最適です。 寸法(mm)190 トラスコ品番369-4461 質量(g)120 寸法d(mm)54 寸法a(mm)191 寸法e(mm)5 寸法b(mm)31 切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8 寸法c(mm)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。 全長(mm)215 ブラック/ゴールド 質量(g)360 切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。
用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。 圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適 切断能力(Φmm) 銅線4
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。
用途従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。 適合ベルト幅(mm)70
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。
寸法(mm)225 仕様くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ トラスコ品番309-6149 全長(mm)225 質量(g)380 寸法d(mm)54 寸法a(mm)228 寸法e(mm)21 刃部硬度HRC60~64 寸法b(mm)28 仕上(刃部)鏡面仕上 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4 寸法c(mm)13.5 寸法g(mm)7 寸法f(mm)14 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6 圧着端子接続範囲(mm2)1.25~5.5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

二重構造の複合樹脂グリップを採用し、国内初の耐電圧1000V(交流)を実現した電設工事用として開発された工具です。グリップはローレット加工で滑りにくく手にフィットし、握りやすい形状です。アメリカンタイプのスマートなデザインのペンチです。刃部の裏側は六角形の特殊な穴形状になっているため、三芯線等もラクにくわえて切断することができます。1.25~5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
寸法(mm)225 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 トラスコ品番117-8539 全長(mm)225 質量(g)370
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


トラスコ品番470-8130 寸法(mm)200 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。 先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。
全長(mm)232 仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2) トラスコ品番818-4585 種別落下防止用ひも取付穴有 材質特殊鋼 質量(g)347 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。 材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工方式です。曲げる際に熱することで材質が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています。均質で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています。そのため、非常に強靭で角がナメにくくなっています。30°傾けて曲げた快適タイプで、平らな面を曲げている通常の六角レンチと違い、快適タイプは30°傾けて六角形の角の頂点で曲げています。そうすることで、チカラを入れて回す時も平らな面が指に当たるため、指が痛くなりません。
用途六角穴付きボルトの締め付け作業に。 材質特殊合金鋼 対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。 付属品ホルダー トラスコ品番195-0154 セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm)) 材質特殊合金鋼 寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270 対辺(mm)3~12
1セット(4本)
7,698 税込8,468
当日出荷

全長(mm)215 トラスコ品番834-5445 質量(g)160 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2 切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

偏芯テコの原理で従来品よりも、楽に切断できます。
仕様落下防止用ひも取付穴あり 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工方式です。曲げる際に熱することで材質が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています。均質で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています。そのため、非常に強靭で角がナメにくくなっています。30°傾けて曲げた快適タイプで、平らな面を曲げている通常の六角レンチと違い、快適タイプは30°傾けて六角形の角の頂点で曲げています。そうすることで、チカラを入れて回す時も平らな面が指に当たるため、指が痛くなりません。
用途六角穴付きボルトの締め付け作業に。 材質特殊合金鋼 対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。硬度はHRC60±1です。
材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインと機能性にこだわったボルトクリッパー。 切断時に力を入れても手が痛くならない、幅広のハンドル形状。 研磨とアルマイトを施すことで、手触りもよく、高級感のあるマットな仕上り。
全長(mm)230 ブラック 切断能力(Φmm) 鉄線4.0
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷

コンパクトにまとめられた六角レンチです。ナイフ形に収納でき、携帯性に優れています。
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外し作業に最適です。車載工具としてもお使い頂けます。 トラスコ品番126-9395 セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0(mm) 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、表面処理:ニッケルメッキ タイプ折込式6本組
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。
用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。 寸法(mm)202 トラスコ品番780-8241 全長(mm)202 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷