最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。
仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。
仕様落下防止コード
全長(mm)188
色ブラック・ゴールド
質量(g)107
タイプロック式
切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。
刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、
VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。
落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に
サイズ(mm)175
全長(mm)175
質量(g)250
切断能力(Φmm) 銅線3.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。