全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
セット商品数24
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット3/8インチ【ソケット】6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm【プラグソケット】16/18/21mm【エクステンションバー】200(T-ハンドル兼)/75mm【ユニバーサルジョイント】
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24点組)
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
入組点数29
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32/34mm【ディープソケット】10/13/17mm【プラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】250mm(T-ハンドル兼)/125mm【ユニバーサルジョイント】
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
入組点数56
差込角(inch)1/4、1/2
差込角(mm)6.3、12.7
セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm【スーパープラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
差込角(mm)12.7
セット内容17/19/21/22/24/27/30/32mm
アズワン品番64-9674-57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)3/8
差込角(mm)9.5
セット内容10/12/13/14/15/17/19mm
アズワン品番64-9674-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
セット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)5.2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
セット内容[ギアレンチ 固定式] 8/10/12/13/14/17/19mm[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)1.8
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
オフセット15°
アズワン品番64-9674-10
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
セット内容[ギアレンチ フレックスタイプ] 8/10/12/13/14/17/19mm[専用スチールケース] 300(W)×130(D)×43(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)1.8
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
アズワン品番64-9674-09
首振りあり
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
セット内容クラブラチェット(3/8" 9.5mm) エクステンションバー (3/8" 9.5mm) 75/200mmアダプター 1/2"→ 3/8"ユニバーサルジョイント(3/8" 9.5mm) ソケット(3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mmディープソケット(3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mmプラグソケット(ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/21mm ヘックスビットソケット(3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10mmトルクスビットソケット(3/8" 9.5mm) T20/25/27/30/40/45L型HEXレンチ HEX1.25/1.5/2.0/2.5/3.0mm専用プラスチックケース 450(W)×230(D)×72(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)4.2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
ソケット形状6角
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
ソケット形状6角
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。
材質クロムバナジウム鋼
保証期間2年
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
差込角(mm)12.7
主な用途ホイールナットの締付け
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/4
セット内容【インパクト用ソケット ロングタイプ】17/19/21mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
セット内容【ソケット】17/19/21mm
材質クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金
全長(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。