作業工具/電動・空圧工具 :「時計用旋盤」の検索結果
回転数(min-1[r.p.m])500~5000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)60
付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)395×93×77
質量(kg)1.2
定格使用時間(分)15
仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)55
テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付)
セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ
寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90
質量(kg)7
高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95
スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66
定格使用時間(分)15
回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール)
アズワン品番64-8360-71
ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転)
コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。