作業工具/電動・空圧工具 :「木工用 丸鋸刃」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125
切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り
付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター
取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)
色ブラック
質量(g)15
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000
電源100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230
使用時間(分)30
切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効切断長さ(mm)1000
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。