発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適
直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。
ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320
テーブル寸法(mm)390×280
テーブル寸法奥行(mm)280
アーム寸法(mm)350(内寸)
質量(kg)3
仕様テーブル/目盛付アルミ製
線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)
温度調節範囲(℃)約100~200
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。