作業工具/電動・空圧工具 :「アダプター」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
用途日曜大工や家具の組立などに便利です。
付属品25mm CRVビット29個(プラスビットx6・マイナスビットx4・ポジドライブx5・ヘクスx5・トルクスx5・四角ネジx4)50mmCRVプラスビットx4本・木工ドリルx2(2.0・3.0)・六角ソケットx8・ソケット
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])200
最大トルク(N・m)5
本体質量(kg)0.4
充電時間(時間)3~5
トルク調整6+1段階調節
バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Tバーラチェットと使用頻度の高いビットを付属したセットです。
セット内容Tバーラチェットハンドル・ソケットアダプター・ビット(-3・-4・-5・PH1・PH2・PH3・T10・T15・T20・ソケット(5・6・7・8・9・10mm)
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
頑丈なスチール製の工具箱は、収納物を一覧できる両開きタイプ。持ち運びやすさと使いやすさを兼ね、持ち手を倒せばコンパクトに収納できます。工具箱を開けば一目瞭然で作業効率がアップ。持ち運びしやすい持ち手付き。天面がフラットなので収納場所も困りません。
セット内容・カッターナイフ ・コンベックス 3m ・ウォーターポンププライヤー 250mm・コンビネーションレンチ(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19mm)・モンキーレンチ 200mm ・ラチェットハンドル1/2・ソケットレンチ1/2(8/9/10/11/12/13/14//15/16/17/18/19/22/23/24/27/30/32mm)・ユニバーサルジョイント1/2・エクステンションバー1/2×250mm・コンビネーションハンマー・ソケットドライバー・ニッパー 150mm・ラジオペンチ 150mm ・ハサミ・検電ドライバー・グリップドライバー(-4×100/-6×100/NO.1×75/NO.2×100)・ビットセット(H8/H6/H5.5/H5/H4/H3/H2.5/H2/H1.5・T40/T30/ 27/T25/T20/T15/T10/T9/T8・PH0/PH1/PH2/PH3・PZ0/PZ1/PZ2/PZ3・SL3/SL4/SL5/SL7・ソケットビット・ソケットアダプター)
寸法(mm)工具箱:450×205×205
容量1セット(78組)
総質量(kg)12
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
30PCSオールツールセットは、ラチェット機構などでグリップを握ったままでラクラク作業ができるツールセットです。ラチェットハンドルとの組み合わせで色々な作業に対応可能です。
用途ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめに
セット内容T型ラチェットドライバー・ビットホルダー・ソケットアダプター ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)ビット+1・+2・-4.7・-6.35・T10・T15・T20・T25・T30 六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)精密ドライバー+00・-1.8
入組点数30
1セット(1セット)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
23pcsミニラチェットドライバーセットは、差替式オフセットラチェットハンドルと使用頻度の高いビットを付属したセットです。
用途現場作業に。
付属品オフセットラチェットハンドル・ソケットアダプター・ビット(-3・-4・-5・PH0・PH1・PH2・PH3・PZ0・PZ1・PZ2・PZ3・T10・T15・T20・T30・ヘキサゴンビット(3・4・5・6mm)・ソケット(5・6・7・8・9・10mm)
商品構成セット品
1セット(1セット)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
充電式コンパクトドライバー 3.6Vは、ご家庭などのDIYや家具の組み立てなどでもご使用いただける電動ドライバーです。ライト付なので暗い手元でも明るく安全に作業ができます。ドライバービットが10種類付属しておりますので様々な用途でお使いいただけます。
用途DIYや家具の組み立てに。
付属品ACアダプター、USBケーブル、ドライバービット10種類
電源(V)AC100 (50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
チャック能力(mm)6.35(六角軸)
回転方向正逆回転切替
商品構成セット品
モーター電圧(V)DC-3.6
充電時間(時間)約3~5
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。