作業工具/電動・空圧工具 :「家庭用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家庭にあると大変便利な差替え式ドライバーセットです。
用途日曜大工・DIYに
セット内容+0・+1・+2・-3・-5・-6・クジリ・キリ・差替グリップ
商品構成セット品
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
6丁組コンビスパナセットは、ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に最適なスパナセットです。ご家庭のボルト・ナットはこれがあれば活躍です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
セット内容片目片口スパナ10・11・13・14・15・17mm(6丁組)
商品構成セット品
1セット(1セット)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
充電式コンパクトドライバー 3.6Vは、ご家庭などのDIYや家具の組み立てなどでもご使用いただける電動ドライバーです。ライト付なので暗い手元でも明るく安全に作業ができます。ドライバービットが10種類付属しておりますので様々な用途でお使いいただけます。
用途DIYや家具の組み立てに。
付属品ACアダプター、USBケーブル、ドライバービット10種類
電源(V)AC100 (50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
チャック能力(mm)6.35(六角軸)
回転方向正逆回転切替
商品構成セット品
モーター電圧(V)DC-3.6
充電時間(時間)約3~5
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
Li-ion式充電ドライバー 3.6Vは、ご家庭などのDIYや家具の組み立てなどでもご使用いただける電動ドライバーです。ライト付なので暗い手元でも明るく安全に作業ができます。ドライバービットが4種類付属しておりますので様々な用途でお使いいただけます。
用途DIYや家具の組み立てに。
付属品USBケーブル(USB電源は付属されておりません)、ドライバービット4種類(PH1・PH2・-4・-6)※充電の際は市販別売USB電源ポートを使用ください。
電源(V)AC100 (50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
チャック能力(mm)6.35(六角軸)
回転方向正逆回転切替
商品構成セット品
モーター電圧(V)DC-3.6
充電時間(時間)約3~5
バッテリー容量(mAh)1300 Li-ion
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
インバーター発電機(カセットボンベ式) PEG-600iBは、仕事・アウトドア・非常用にいつでもどこでも気軽に使えるカセットボンベ式インバーター発電機です。ホームセンターや量販店等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料の補給ができます。手軽に使えるカセットボンベで電気をつくります。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速にご使用できます。パソコンや精密機器にも安心、インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給します。
用途作業場・非常用などに。
仕様4サイクルガソリンエンジン
付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル(200ml)
出力(kW)1.15(1.5PS)
周波数(Hz)50/60
容量(L)0.5(カセットボンベ2本)
定格電圧(V)AC100
排気量(mL)53.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390
使用燃料LPG(液化ブタン)
連続使用時間(時間)約1.5(定格負荷)
エンジンオイル量(mL)180
点火プラグTORCH A7RTC(NGK CR7HSA互換)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。