作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハサミ感覚の片手操作で切断
用途軟鉄線4.0mm以下の切断に 寸法(mm)200 切断能力(mm)軟鋼線材:4
1本
729 税込802
当日出荷

様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
用途圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。 材質クロームバナジューム鋼 硬度HRC
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

1セット
619 税込681
当日出荷

Tバーラチェットと使用頻度の高いビットを付属したセットです。
セット内容Tバーラチェットハンドル・ソケットアダプター・ビット(-3・-4・-5・PH1・PH2・PH3・T10・T15・T20・ソケット(5・6・7・8・9・10mm) 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷



衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途六角穴付ボルトやネジの締め詰め、取り外しに使えます。
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差替式ビットホルダーと使用頻度の高いビットを付属したセットです。
セット内容ラチェットハンドル・ソケットアダプター・ビット(-3・-4・-5・PH0・PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・T15・T20・ヘキサゴンビット(4・5・6mm)・ソケット(5・6・7・8・9・10mm) 入組点数23
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。
用途日曜大工や家具の組立などに便利です。 付属品25mm CRVビット29個(プラスビットx6・マイナスビットx4・ポジドライブx5・ヘクスx5・トルクスx5・四角ネジx4)50mmCRVプラスビットx4本・木工ドリルx2(2.0・3.0)・六角ソケットx8・ソケット 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])200 最大トルク(N・m)5 本体質量(kg)0.4 充電時間(時間)3~5 トルク調整6+1段階調節 バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ボールポイント六角棒レンチ 7本組は、六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に最適な六角棒レンチです。ボールポイントタイプで角度を付けて作業が出来ます。
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に。 セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm7本組 形状L型 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1セット(1セット)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途重量物を鎖で上げ下げします。 揚程(m)3 手鎖線径×ピッチ(mm)4×27 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6×20 フック間最小距離(mm)350
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm 材質カーボンスチール 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
269 税込296
当日出荷

23pcsミニラチェットドライバーセットは、差替式オフセットラチェットハンドルと使用頻度の高いビットを付属したセットです。
用途現場作業に。 付属品オフセットラチェットハンドル・ソケットアダプター・ビット(-3・-4・-5・PH0・PH1・PH2・PH3・PZ0・PZ1・PZ2・PZ3・T10・T15・T20・T30・ヘキサゴンビット(3・4・5・6mm)・ソケット(5・6・7・8・9・10mm) 商品構成セット品
1セット(1セット)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

30PCSオールツールセットは、ラチェット機構などでグリップを握ったままでラクラク作業ができるツールセットです。ラチェットハンドルとの組み合わせで色々な作業に対応可能です。
用途ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめに セット内容T型ラチェットドライバー・ビットホルダー・ソケットアダプター ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)ビット+1・+2・-4.7・-6.35・T10・T15・T20・T25・T30 六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)精密ドライバー+00・-1.8 入組点数30
1セット(1セット)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

持ち運びに便利なリング付!
用途六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 材質カーボンスチール 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
449 税込494
翌々日出荷