このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質SUS304 ステンレス鋼
サビに強い
用途機器の組立、修理等に
仕様ソフトカバー付グリップ
寸法(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ
用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに
材質SUS304
寸法(mm)約128~640
全長(mm)約640
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
軸用・穴用がこの1本に
用途スナップリングの脱着に
寸法(mm)165
使用範囲(mm)10~50
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アングルタイプで使い易いです。
用途船に付着している貝を取り除くスクレッパーとしても使用可能です。
ハサミ感覚の片手操作で切断
用途軟鉄線4.0mm以下の切断に
寸法(mm)200
切断能力(mm)軟鋼線材:4
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版
用途木工作業に
種類ネイルハンマー
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途大工作業
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。
先端形状マイナス
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ネジを締めたり緩めたりします。
先端形状プラス
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途複数サイズのボルトやナットの締め付けや緩めができます。
165PCS マルチルーターセットは、精密作業に便利なフレキシブルシャフト付のマルチセットです。金属・プラスチック・木製品・陶器・ガラス・石材・貝殻の精密切断・溝入れ・研削・研磨・艶出し・サンディング・錆落し・クリーニング・穴あけ・彫刻など様々な状況でご使用いただけます。
用途精密作業に。
付属品フレキシブルシャフト1100mm、レンチ9.5mm、コレットチャック1.5~1.6mm、コレットチャック2.34~2.4mm、コレットチャック3.0~3.2mm×2、アクセサリー158個(詳細は商品画像をご覧ください)
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])8000~30000 無断変速
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
本体質量(g)約640(コード含む)
定格電流(A)1.3
ケース寸法(mm)約450×430×400
絶縁方式二重絶縁構造
本体寸法(mm)長さ230
本体寸法 直径(mm)58
1セット(1セット)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質SUS304 ステンレス鋼
Tバーラチェットと使用頻度の高いビットを付属したセットです。
セット内容Tバーラチェットハンドル・ソケットアダプター・ビット(-3・-4・-5・PH1・PH2・PH3・T10・T15・T20・ソケット(5・6・7・8・9・10mm)
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。
差込角(mm)12.7
プライヤー型で使いやすいです。
用途皮・シートなどの補修・補強に
仕様5mmハトメ玉付(内径約4mm)
1セット
¥619
税込¥681
当日出荷
精密ドライバーセットシルバー 6本組は、細なネジの取付け、取り外しに最適なドライバーセットです。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途微細なネジの取付け、取り外しに。
付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0
商品構成セット品
1セット(1セット)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
家庭にあると大変便利な差替え式ドライバーセットです。
用途日曜大工・DIYに
セット内容+0・+1・+2・-3・-5・-6・クジリ・キリ・差替グリップ
商品構成セット品
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
刃元のR部で線材カット、作業性によいスプリング付
用途トタン板、アルミ線、小枝など
寸法(mm)180
切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途鉄板の切断やコンクリートのハツリ作業に使用します。
刃幅(mm)20
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途パイプをがっちりつかみます。
全長(mm)256
質量(g)500
開き幅(mm)70
口開き(mm)深さ31
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途六角穴付ボルトやネジの締め詰め、取り外しに使えます。
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種のドラム缶の栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。
全長(mm)390
質量(kg)1.3
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途正転と逆転の切り替えでボルトやナットを連続して回すことができます。
全長(mm)240
質量(g)550
差込角(mm)12.7
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
連発式カッターナイフは、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。替刃連発式カッターナイフで替刃が本体に1枚+替刃2枚付いております。
用途紙や梱包のカットなどに。
全長(mm)170
規格L型
刃厚(mm)0.5
適合替刃NO.7000L
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。
用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。
付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1
質量(kg)12.3(バッテリー装着時)
電圧(V)21
回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300
最大トルク(N・m)180
チャック能力(mm)六角軸6.35
電動機DCブラシレスモーター
充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A
充電時間(時間)約2~3
バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion
回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)
本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
差替式ビットホルダーと使用頻度の高いビットを付属したセットです。
セット内容ラチェットハンドル・ソケットアダプター・ビット(-3・-4・-5・PH0・PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・T15・T20・ヘキサゴンビット(4・5・6mm)・ソケット(5・6・7・8・9・10mm)
入組点数23
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エアーハンマーは、薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スクラブ落とし等金槌の代わりにご使用可能なハンマーです。アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業や金槌代わり、一般的な打撃作業などで活躍します。
用途薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スクラブ落とし等金槌の代わりに。
寸法(mm)【エアインレット】6.35【使用エアーホース】9.5
打撃数(bpm)4500
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
エアーアングルグラインダーは、錆落とし、面取りなどあらゆる軽研磨作業に最適なエアーアングルグライダーです。サイドハンドル付なので作業に便利です。小型、軽量化で使いやすいです。
用途錆落とし、面取りなどあらゆる軽研磨作業に。
色シルバー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
砥石径(Φmm)100
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
CRV ペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。ビニールカバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。
全長(mm)150
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質SUS304 ステンレス鋼
全長(mm)150
質量(g)165
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。