作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5~4mmのCu/Alのワイヤーのカット、ストリッピング、ワイヤーエンドフェルールの圧着に使用できます。高品質INOX鋼のステンレスブレードは55 HRCで、耐摩耗性に優れています。ブレードに施された微細なセレーションにより、フラットでスリップのないカッティングが可能です。衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチック製のノンスリップ2コンポーネントハンドルで、安全な作業が可能です。
用途銅やアルミのカットに 全長(mm)200
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます。DIN 46228-2 に準拠した2つの圧着エリア(0.5 ~ 2.5 mm および 4.0 ~ 6.0 mm)です。 アクセス性の良いサイドカッターが内蔵されており、最大6 mm (単線は最大4 mm) までのケーブルに対応します。0.5mm~6.0mmの一般的な撚り線および単線のストリッピングができます。自動スキャンシステムにより、ケーブル断面の調整は不要です。
用途ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0 圧着能力(mm)Φ0.5-2.5・Φ4.0-6.0
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

ラウンドカット、縦カット、ストリップなど多機能なストリッピングツールです引き込み式フックブレードは、どの位置でもしっかりとロックでき、交換も簡単です。フックブレードとストリップレンジが一体化され、8-13mm の一般的な丸型ケーブルのストリップが可能です。断面積が0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2用のストリッピングに対応します。撚り線および単線に対応します。
能力(Φmm)スキニング:8-13 クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)135 質量(g)74 能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8 切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)61 切断能力(Φmm)4~28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)70 切断能力(Φmm)4~28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。
用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応 全長(mm)164 質量(g)106 ケーブル幅(mm)【平型】~18 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3 適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13 断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです。ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます。ハンドル部は人間工学に基づいた形状で作られており、手が滑りにくい材料を使用。
用途一般的な丸形ケーブルに対応 全長(mm)175 質量(g)99 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 適合ケーブル(Φmm)4~28
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能 全長(mm)155 質量(g)79 能力(mm)【ストリッピング】8-13 切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで) 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー 2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です 長さを調整するストッパーを内蔵しています ケーブルをカットするサイドカッター付きです 閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します WEICON NO.3 全長(mm)125 質量(g)57 切断能力サイドカッター:最大11AWG 使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)15~13、11~9 使用範囲(Φmm)6~28 アズワン品番65-0585-59 切断能力(mm2)サイドカッター:最大4
1丁
6,898 税込7,588
翌日出荷

太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。
長さ(mm)【ストリッピング】6~28 全長(mm)125 質量(g)57 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に 全長(mm)185 質量(g)98 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(Φmm)4~28 アズワン品番65-0585-65
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷