作業工具/電動・空圧工具 :「NH1、NH9、NOP60、NOM60」の検索結果
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番305-5825
全長(mm)325
質量(kg)2
圧着範囲(mm2)14~60
出力(kN)42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番375-0523
全長(mm)512
質量(kg)3.7
圧着範囲(mm2)14~150
JIS規格新JIS C9711規格品
出力(kN)90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。