作業工具/電動・空圧工具 :「s50c 焼き入れ」の検索結果
絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mm
トラスコ品番407-3204
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。
その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)
トラスコ品番407-3957
材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)
全長(mm)290
切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5
切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。