さらに商品を絞り込む
  • エスコ(42)
  • TRUSCO(27)
  • スーパーツール(13)
  • HIT(ヒット)(9)
  • ベッセイ
  • アーム(3)
  • BONDHUS(3)
  • ARM(3)
  • 与板利器工業(3)
  • 角利(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

作業工具/電動・空圧工具 :「旗」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 日本国旗
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイL型クランプ(ワンタッチ)ベッセイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
L型クランプ(強力型) ベッセイL型クランプ(強力型)ベッセイ
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素工具鋼フレーム(mm)A×B/28×11
標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ標準L型クランプ TG-T型ベッセイ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
特殊クランプ治具(2個1組) ベッセイ特殊クランプ治具(2個1組)ベッセイ
9,998税込10,998
1個
予約販売
アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
用途溶接・板金作業トラスコ品番853-4813質量(kg)0.48
三方締めクランプKT5-1 ベッセイ三方締めクランプKT5-1ベッセイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
三方締めのクランプが容易に行えます
種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12適合L型クランプのレールが13mm以下に使用質量(kg)0.3トラスコ品番853-4752
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら