5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)28 寸法B(mm)11 仕様アタッチメント(別売)GRD
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素工具鋼 フレーム(mm)A×B/28×11
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三方締めのクランプが容易に行えます
種類Lクランプ・F型クランプ レール(mm)12 適合L型クランプのレールが13mm以下に使用 質量(kg)0.3 トラスコ品番853-4752
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
用途溶接・板金作業 トラスコ品番853-4813 質量(kg)0.48
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷

おすすめ人気ランキング