作業工具/電動・空圧工具 :「木工用クランプ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用 材質鉄、樹脂 寸法(mm)ふところ:95 種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)A:29、B:9
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類その他クランプ バンド厚さ(mm)1 バンド長さ(m)7 バンド幅(mm)25 角度(°)60~180 質量(kg)0.1 トラスコ品番837-9317
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷