作業工具/電動・空圧工具 :「角度 自在」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)34 寸法B(mm)13 レール(mm)34×13
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素工具鋼 フレーム(mm)A×B/28×11
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)炭素工具鋼 レール寸法40×20mm 仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)炭素工具鋼
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)