作業工具/電動・空圧工具 :「エラストマー」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラタガネドライバー 970 ベッセル 動画あり
高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド 仕様ヘッド交換可能 適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H トラスコ品番791-9204 材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 全長(mm)315 質量(g)430 種類ハンマー替ヘッド 呼称1ポンド 頭部長(mm)120 頭径(mm)32
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

メガドラ ポジドライバー ベッセル 動画あり
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 仕様全身焼入 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

900+2×400 メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ ベッセル 動画あり
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番124-2997 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)510 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴムプラハンマーの交換用替頭です。 グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
用途木工、アルミサッシ、革細工など 付属品1ポンド×2個 (台紙付) トラスコ品番143-8833 材質エラストマー樹脂 質量(g)32 頭径(Φmm)32 適合ハンマー商品No.76-10、77-10(70-1には使用できません) 呼称1ポンド
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

刃研ぎがしやすい合金工具鋼刃(DAK-1)、錆に強いステンレス刃(DAK-2)。作業に合わせて刃の出代を調整可能(0~63mm/スライドピッチ5mm)。刃を収納できるので安全、しかも携帯時や保管時にコンパクトになります。スライドはオートロック式、裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑えます。刃は交換式。取り外して刃研ぎがおこなえます。エラストマーグリップで、滑りにくくしっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃付き。落下防止コード取付穴付き
全長(mm)171
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂。日光・蛍光灯等の明かりを吸収・自己発光します(20分の照射で約12時間発光)。ライトの光を反射します。ハンドルが暗闇で光る蓄光タイプ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途天井裏など暗闇での置き忘れ、紛失防止に 材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。
全長(mm)163 黒/紫 質量(g)107 適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数4点 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離に。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に! トラスコ品番691-2080 材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)50 厚さ(mm)26 全長(mm)171 刃長(mm)63
1丁
2,798 税込3,078
4日以内出荷

暗闇で光る! 薄暗い天井裏作業等の多い電気・設備工事現場。 作業現場で工具を置き忘れると、使い慣れた工具を紛失するだけでなく、施工後撤去時の危険を伴います。 ネオンドライバーは蓄光&反射でドライバーの存在を知らせます。 これなら見つかる! 力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂採用で環境にも優しい。 蓄光特性:日光・蛍光灯の明かりを吸収・自己発光します。 (20分の照射で約12時間発光します) 反射特性:ライトの光を反射します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に! トラスコ品番691-2077 材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP 幅(mm)50 厚さ(mm)26 全長(mm)171 刃長(mm)63
1丁
4,698 税込5,168
4日以内出荷

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
用途木工組立、石材・金型など。 頭径(mm)32 全長(mm)315 仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H 材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 質量(g)430 呼称1ポンド 頭部長(mm)120
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

2本組です。段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです。メーカー従来品(メーカーNo.225)よりも最大22%軽量化です。速結端子対応刃先です。刃先が触ってわかるエンボス形状です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。 仕様刃先マグネット入り 軸径(Φmm)6 グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成セット品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄はソフトなクッショングリップ採用。 4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
トラスコ品番371-5183 セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー グリップ:オレンジ 種類セット品 ケース寸法(mm)135×85×35 先端形状プラス/マイナス 商品構成セット品
1セット
799 税込879
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1パック
759 税込835
当日出荷

交換用替頭です。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途木工組立、石材・金型など。 頭径(Φmm)31 材質エラストマー樹脂 質量(g)16 適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、No.70-1 呼称1ポンド
1個
259 税込285
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。 商品構成単品
1パック
759 税込835
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1パック
749 税込824
当日出荷

狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷

3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)100 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。 トラスコ品番441-8694 材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼 幅(mm)26 ブラック 高さ(mm)63 奥行(mm)26 差込角(mm)6.35
1個
619 税込681
当日出荷

種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)32 材質(頭)エラストマー樹脂 質量(g)16 呼称1 適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。) トラスコ品番791-9212
1個
359 税込395
当日出荷


差し込むだけでオートロック。片手でワンプッシュでビット取り出しできる。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に。 材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー●スリーブ:アルミ●リング:ばね鋼 全長(mm)63 質量(g)17 差込角(mm)6.35 チャック外径(Φmm)26
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。 商品構成単品
1パック
779 税込857
当日出荷

VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。 軸径(Φmm)7.8 全長(mm)212 質量(g)182 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー セット商品数2本 商品構成セット品
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5951 全長(mm)100 質量(g)12 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先1IPR
1本
999 税込1,099
当日出荷

電動ドライバー ベッセル 動画あり
100V電源につなぐだけで使える! エルゴノミックデザイン。 クリック式トルクダイヤル。 長寿命・メンテナスフリー。 軽量でコンパクト。 疲労軽減。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。 ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0 定格消費電力(W)40 電源ACタイプ トルク調整(リング)16段階×8目盛 材質PC+エラストマー 付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター 長さ(mm)250 質量(kg)845(コード含む) 電源(V)AC100(50-60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.4~1.8 適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー ベッセル 動画あり
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

交換用替頭です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。
用途木工組立、石材・金型など 付属品1ポンド×2個 (台紙付) トラスコ品番143-7333 材質エラストマー樹脂 質量(g)32 頭径(Φmm)32 適合ハンマー商品No.76-10、77-10、70-1 呼称1ポンド
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5952 全長(mm)100 質量(g)12 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
989 税込1,088
翌日出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5723 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイププッシュ式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)0.6~2.5 定格入力AC100V 50/60Hz 120W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5724 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイプレバー式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)1.6~4.5 定格入力AC100V 50/60Hz 135W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5722 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイプレバー式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)0.6~2.5 定格入力AC100V 50/60Hz 120W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。 セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本 材質PC+エラストマー 質量(kg)0.84 2018年トラスコ掲載ページ5 0117
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。 仕様帯電防止 トラスコ品番195-0763 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 タイプレバー式 規格PSE規格 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])1000 電源ACタイプ コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 アズワン品番64-4655-10 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。 仕様帯電防止 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 電源(V)AC100 消費電力(W)120 回転数(min-1[r.p.m])1200 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)