作業工具/電動・空圧工具 :「グリップ滑り止め」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)212
質量(g)182
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー
セット商品数2本
商品構成セット品
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。
トラスコ品番855-2117
セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本
材質本体:アルミ
質量(kg)0.84
2018年トラスコ掲載ページ5 0468
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです
狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです
操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替え式です
ドライバー形状で早回しができます
奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です
グリップはノンスリップハンドルです
ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です
用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
首振り×ノンスリップのスイベルソケットレンチセットです
狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです
正逆切り替えしやすいくぼみ形状です
ドライバー形状で早回しができます
奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です
グリップはノンスリップハンドルです
ローレットの滑り止めと磨きハンドルのため持ちやすいです
用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。
二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。
グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。
力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。
(+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
仕様1000V絶縁仕様
トラスコ品番143-8901
セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150
規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品
表面処理(先端)黒染仕上
商品構成セット品
アズワン品番64-4654-13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。