作業工具/電動・空圧工具 :「ヘクサ」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車関係で多く使用されるトルクスネジ用。 いじり止め目的の丸穴があいている形状。
全長(mm)65 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様いじり止め付き、全身熱処理 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材
1本
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 仕様いじり止め付き、全身熱処理 トラスコ品番167-6888 セット内容9本 材質EX剛金 全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)182 首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39
1セット(9本組)
4,298 税込4,728
当日出荷

狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)25
1本
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 仕様全身熱処理 トラスコ品番167-6900 セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 材質EX剛金 全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)182 首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39 傾き角(°)25
1セット(9本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 トラスコ品番167-6848 材質軸:ビット材 全長(mm)112 対辺(mm)T20H 対辺寸法(mm)T20H 首下長(mm)19 刃先T20H
1本
499 税込549
当日出荷

SQ12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
用途トルクスねじ用 差込角(mm)12.7 全長(mm)75 先端形状トルクス
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SQ9.5mmのインパクトレンチ用ソケット。
用途トルクスねじ用 差込角(mm)9.5 全長(mm)75 先端形状トルクス
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス 呼称V 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)溝まで9.5 先端形状トルクス 呼称J 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式 トラスコ品番169-7668 セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8 全長(mm)25.4 先端形状トルクス 呼称A4 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


全長(mm)150 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス 呼称J 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂 トラスコ品番125-6436 セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ 全長(mm)213 質量(g)175 材質(軸)特殊鋼 商品構成セット品
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷


3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)100 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)8 先端形状トルクス 呼称V5 本数10 両頭機能片頭
1本ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 全長(mm)126 質量(g)24 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5 先端形状トルクス 呼称N シャンク径(mm)5 適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO 差込口形状六角 両頭機能片頭
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(グリップ)木樹脂 仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
呼称A5 全長(mm)32 軸径(Φmm)8 先端形状トルクス 両頭機能片頭
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換用ビットセット5本組(トルクス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビットT10H,T15H,T20H,T25H,T30H×25.4mm:各1、ホルダー:1 寸法(mm)120×55×20 全長(mm)25.4 本体長さ(mm)63 関連資料(1.39MB)
1個
399 税込439
当日出荷

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5 先端形状トルクス 呼称N 本数10 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。 トラスコ品番835-6421 全長(mm)126 質量(g)24 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷

ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。 整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。 いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。 トラスコ品番323-4231 セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー 取付高(mm)42 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60 呼称D76 適合機種ハイオス製 先端形状トルクス 両頭機能片頭
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。トルクネジ専用です。
用途トルクスねじの締付け作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ)木樹脂 仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。 トラスコ品番835-6414 全長(mm)188 質量(g)89 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
659 税込725
当日出荷

TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
全長(mm)100 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)40 呼称D73 軸径(Φmm)4 質量(g)3 先端形状トルクス 両頭機能片頭
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番102-6606 セット内容グリップ、ビット[[+]]2・3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H 商品構成セット品
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番169-7960 軸径(Φmm)4 全長(mm)40 質量(g)3 先端サイズT10 先端形状トルクス 呼称D73 本数10 両頭機能片頭
1本
699 税込769
当日出荷

トルクス[[(R)]]ねじ専用ビットです。
全長(mm)75 トラスコ品番371-4241 質量(g)11.2 先端サイズT7 先端形状トルクス 呼称J 本数10 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット(10個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角対辺5mmのエアードライバーなどに取り付けて使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。 全長(mm)100 トラスコ品番828-7414 軸径(Φmm)5 質量(g)14 先端サイズT20H 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1袋(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

おすすめ人気ランキング