作業工具/電動・空圧工具 :「六角棒」の検索結果

特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 トラスコ品番167-8420 材質ビット材 全長(mm)100 対辺(mm)8 対辺寸法(mm)8 首下長(mm)36
1本
159 税込175
当日出荷

ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状六角 タイプショート サイズ規格ミリ 仕様六角レンチショートタイプです。 材質/仕上ビット材
1セット(10本)ほか
599 税込659
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レインボールL型レンチ ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状ボールポイント
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

8909BP レインボールL型レンチセット ベッセル 動画あり
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 付属品マグネタイザー、ホルダー トラスコ品番791-9310 質量(g)356 先端形状ボールポイント
1セット(9本)
4,798 税込5,278
当日出荷

最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
セット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り トラスコ品番167-6910 セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質EX剛金 全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)313 首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾き角(°)38
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプショート サイズ規格ミリ 仕様全身焼入、マグネット入り トラスコ品番160-6208 セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質EX剛金 全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122 材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP 質量(g)194 角度(°)短軸95 首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29 傾き角(°)38
1セット(9本組)
5,598 税込6,158
当日出荷

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプショート サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 角度(°)短軸95 傾き角(°)38
1本
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 角度(°)短軸95 傾き角(°)38
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り トラスコ品番167-6873 セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質EX剛金 全長(mm)80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234 材質/仕上軸:ビット材 質量(g)395 首下長(mm)57 傾き角(°)38
1セット(9本組)
6,498 税込7,148
当日出荷

スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダー タイプスタンダード 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダー タイプショート 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 角度(°)短軸95 傾き角(°)38
1本
379 税込417
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格インチ 材質EX剛金 材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
1セット(6本)
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様Tハンドルドライバー 材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
1セット(6本)
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格インチ 材質EX剛金 全長(mm)74 軸長(mm)40
1セット(10本)
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 材質EX剛金 全長(mm)74 材質/仕上特殊合金鋼 軸長(mm)40
1セット(10本)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 仕様全身焼入、マグネット入り トラスコ品番160-6197 セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質EX剛金 全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182 材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP 質量(g)282 角度(°)短軸95 首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29 傾き角(°)38
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格インチ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1セット(10本)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り トラスコ品番167-6904 セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質EX剛金 全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)483 首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾き角(°)38
1セット(9本組)
7,598 税込8,358
翌日出荷

狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身焼入、マグネット入り トラスコ品番167-6872 セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質EX剛金 全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234 材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP 質量(g)361 角度(°)短軸95 首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29 傾き角(°)38
1セット(9本組)
6,798 税込7,478
当日出荷

ロングタイプ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダー タイプロング 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ
1セット
3,598 税込3,958
翌日出荷

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格インチ 仕様全身熱処理、マグネット入り セット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ) 材質EX剛金 全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)375 首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6 傾き角(°)38
1セット(9本組)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5723 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイププッシュ式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)0.6~2.5 定格入力AC100V 50/60Hz 120W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

VSF-5 スクリューフィーダー ベッセル 動画あり
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15 付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番792-3392 質量(kg)2.2(付属品除く) 容量(mL)(ネジ)200 使用温度(℃)0~40 適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず) 設置場所屋内に限る 入力電流(A)0.7 使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210 質量(kg)1.33 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 仕様取付(ピンロック式) 付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4324 形状ストレート 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4 能力・普通ボルト径(mm)6~8 ソケット差込角(mm)9.5 実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5380 形状ピストル 全長(mm)152 能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.38 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式) 形状ピストル 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5725 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイププッシュスタート式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)1.6~4.5 定格入力AC100V 50/60Hz 135W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

電動ドライバー ベッセル 動画あり
100V電源につなぐだけで使える! エルゴノミックデザイン。 クリック式トルクダイヤル。 長寿命・メンテナスフリー。 軽量でコンパクト。 疲労軽減。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。 ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0 定格消費電力(W)40 電源ACタイプ トルク調整(リング)16段階×8目盛 材質PC+エラストマー 付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター 長さ(mm)250 質量(kg)845(コード含む) 電源(V)AC100(50-60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.4~1.8 適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。 セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本 材質PC+エラストマー 質量(kg)0.84 2018年トラスコ掲載ページ5 0117
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】。造船所や鉄工所での面取り作業などに。
付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1 質量(g)2800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290 板厚(mm)最小6 溝深さ(mm)最小11 面取能力~R3.5mm ホース継手1/4"NPT アズワン品番64-7673-46 加工可能穴径(Φmm)最小35
1個
168,300 税込185,130
4日以内出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-5478 形状ピストル 全長(mm)172 能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.4 ビット差込部(mm)8(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4405 形状ストレート 全長(mm)217 能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.34 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

トラスコ品番195-0765 セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本 材質PC+エラストマー 質量(kg)1.2 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])2000 電源ACタイプ トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 アズワン品番64-4655-07 適合ビット(mm)6.35
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5722 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイプレバー式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)0.6~2.5 定格入力AC100V 50/60Hz 120W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5724 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイプレバー式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)1.6~4.5 定格入力AC100V 50/60Hz 135W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷