作業工具/電動・空圧工具 :「回転数 調整」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方・消音装置付 仕様ベルト交換 ワンタッチロック付 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。 最大締付トルク(N・m)- 使用空気圧力(MPa)0.6 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー ベッセル 動画あり
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】。造船所や鉄工所での面取り作業などに。
付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1 質量(g)2800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290 板厚(mm)最小6 溝深さ(mm)最小11 面取能力~R3.5mm ホース継手1/4"NPT アズワン品番64-7673-46 加工可能穴径(Φmm)最小35
1個
168,300 税込185,130
4日以内出荷

高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。 仕様帯電防止、外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号(スタート、トルクアップ、逆転スイッチ)、及び1種の入力信号(電動ドライバー停止)の信号取り出し線付きです。 トラスコ品番195-0764 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 タイプレバー式、信号出力付き 規格PSE規格 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])2000 電源ACタイプ コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 アズワン品番64-4655-11 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

。プッシュ式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。 適合No.D73 セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)250 タイププッシュ 差込角(mm)Φ4 回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700 コード長さ(m)2 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3 トルク(N・m)0.4~1.8 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)DC32V/55 コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個) 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。 仕様帯電防止 トラスコ品番195-0763 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 タイプレバー式 規格PSE規格 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])1000 電源ACタイプ コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 アズワン品番64-4655-10 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5722 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイプレバー式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)0.6~2.5 定格入力AC100V 50/60Hz 120W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

。レバー式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。 適合No.D73 セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)250 タイプレバー 差込角(mm)Φ4 回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700 コード長さ(m)2 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3 トルク(N・m)0.4~1.8 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)DC32V/55 コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個) 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5724 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイプレバー式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)1.6~4.5 定格入力AC100V 50/60Hz 135W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイププッシュ 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイプレバー 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)3~4 適合ねじ(mm)(タッピング)2.6~3.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/90 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5723 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイププッシュ式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)0.6~2.5 定格入力AC100V 50/60Hz 120W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

。プッシュ式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイププッシュ 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)4~5 適合ねじ(mm)(タッピング)≦4 トルク(N・m)1.6~4.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/120 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

。レバー式。B34/B36六角対辺5mmビット対応(B36は+1を除く)。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。
用途空調、冷機、給湯器、厨房機器、サッシ組立、ソーラーパネル施工等に。 仕様(差込角)H5 適合No.B34, B36 (No.1を除く) セット内容吊り下げリング1個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、3P2P変換アダプター1個、取扱説明書、B36+2×70(2本) 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 タイプレバー 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 適合ねじ小ねじ(M)4~5 適合ねじ(mm)(タッピング)≦4 トルク(N・m)1.6~4.5 トルク調整(リング)16段階×8目盛 定格入力(W)(50/60Hz)AC100V/120 コントローラー型式不要 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。 仕様帯電防止 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 電源(V)AC100 消費電力(W)120 回転数(min-1[r.p.m])1200 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ3~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛 トラスコ品番160-5725 セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書 材質PC+エラストマー 長さ(mm)290 質量(kg)1 タイププッシュスタート式 回転数(min-1[r.p.m])強:1200 コード長さ(m)2.5 付属ビットA14 +2×65×2本 トルク(N・m)1.6~4.5 定格入力AC100V 50/60Hz 135W 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに 電源(V)AC100 消費電力(W)135 材質PC+エラストマー セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本 適合ねじ(mm)小ねじ4~5 適合ねじ(mm)≦4 仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5 長さ(mm)290 質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])1200 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)1.6~4.5 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー ベッセル 動画あり
100V電源につなぐだけで使える! エルゴノミックデザイン。 クリック式トルクダイヤル。 長寿命・メンテナスフリー。 軽量でコンパクト。 疲労軽減。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。 ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0 定格消費電力(W)40 電源ACタイプ トルク調整(リング)16段階×8目盛 材質PC+エラストマー 付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター 長さ(mm)250 質量(kg)845(コード含む) 電源(V)AC100(50-60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)2.5 トルク(N・m)0.4~1.8 適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番195-0765 セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本 材質PC+エラストマー 質量(kg)1.2 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])2000 電源ACタイプ トルク(N・m)0.6~2.5 トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛 アズワン品番64-4655-07 適合ビット(mm)6.35
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷