作業工具/電動・空圧工具 :「止めねじ用レンチ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。
スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。
熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。
モーターの性能を最大限に生かす回路設計。
使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。
作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。
より正確に、より確実にトルク調整。
長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])強:1200
コード長さ(m)2.5
付属ビットA14 +2×65×2本
適合ビット(mm)6.35
100V電源につなぐだけで使える!
エルゴノミックデザイン。
クリック式トルクダイヤル。
長寿命・メンテナスフリー。
軽量でコンパクト。
疲労軽減。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0
定格消費電力(W)40
電源ACタイプ
トルク調整(リング)16段階×8目盛
材質PC+エラストマー
付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター
長さ(mm)250
質量(kg)845(コード含む)
電源(V)AC100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.4~1.8
適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。
使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
電源(V)AC100
消費電力(W)135
材質PC+エラストマー
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本
適合ねじ(mm)小ねじ4~5
適合ねじ(mm)≦4
仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5
長さ(mm)290
質量(kg)1.2
回転数(min-1[r.p.m])1200
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)1.6~4.5
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。
セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本
材質PC+エラストマー
質量(kg)0.84
2018年トラスコ掲載ページ5 0117
トラスコ品番195-0765
セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本
材質PC+エラストマー
質量(kg)1.2
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])2000
電源ACタイプ
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番64-4655-07
適合ビット(mm)6.35
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛
トラスコ品番160-5724
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1
タイプレバー式
回転数(min-1[r.p.m])強:1200
コード長さ(m)2.5
付属ビットA14 +2×65×2本
トルク(N・m)1.6~4.5
定格入力AC100V 50/60Hz 135W
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)
スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。
締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに
トルク(N・m)0.6~2.5
定格入力AC100V 50/60Hz 120W
適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛
トラスコ品番160-5722
セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1
タイプレバー式
回転数(min-1[r.p.m])強:1200
コード長さ(m)2.5
付属ビットA14 +2×65×2本
適合ビット(mm)6.35
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。