商品豆知識
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。
用途電線被膜の剥離
寸法(mm)170×130×28
機能ストリップゲージ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。
二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。
グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。
力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。
(+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
仕様1000V絶縁仕様
トラスコ品番143-8901
セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150
規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品
表面処理(先端)黒染仕上
商品構成セット品
アズワン品番64-4654-13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすい。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離に。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!
トラスコ品番691-2080
材質替刃:工具鋼 中子:ABS 外巻:TRP
幅(mm)50
厚さ(mm)26
全長(mm)171
1箱(10個)
¥2,890
税込¥3,179
翌々日出荷
刃紋が美しいダマスカス鋼を採用。硬度が固く刃が長持ち。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて刃の長さを調整可能。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!
トラスコ品番691-2077
材質替刃:ダマスカス鋼 中子:ABS 外巻:TRP
幅(mm)50
厚さ(mm)26
全長(mm)171
1本
¥4,790
税込¥5,269
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。