作業工具 (24) 電動工具 (5) 空圧工具 (1) カテゴリ: 作業工具/電動・空圧工具ブランド: ベッセルすべて解除
ボールグリップドライバー ベッセル (171件のレビュー) 当日出荷
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル (4件のレビュー) 当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途 電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 長さ(mm) (本体全長)147 全長(mm) (本体)147 質量(g) 170(本体のみ) 電圧(V) 5(入力/最大) 最大トルク(N・m) (手動)12、(電動)3 最大出力トルク(N・m) (電動)3 柄径(Φmm) 45 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 280 入力 5V1A(MAX) 連続使用時間(分) 約40(無負荷時) バッテリー Li-ion3.7V 800mAh バッテリー電圧(V) 3.7(Li-ion) 充電時間(分) 60 バッテリー容量(mAh) 800 充電方式 USB Type-C充電 サイズ(mm) 個装:250×100×64 回転数(min-1 [回/分]) 280 使用上の注意 ※日本国内向け商品です Certified only in Japan RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログチラシ(0.98MB) 適合ビット(mm) 六角対辺6.35 ライト機能 高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
ボールグリップ ビット差替グリップ ベッセル (25件のレビュー) 当日出荷
職人魂《プロコン》!
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途 電気工事用 トラスコ品番 448-7125 全長(mm) 100 質量(g) 64 グリップ径(Φmm) 41
フリーターンボールグリップドライバー 220F ベッセル (7件のレビュー) 当日出荷
軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ) エラストマー樹脂 仕様 全身焼入 軸径(Φmm) 6.4 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 41 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸 ベッセル (1件のレビュー) 当日出荷
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途 電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 仕様 全身焼入マグネット入り 商品構成 単品 適合軸 220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
ボールグリップ差替ドライバー ベッセル (7件のレビュー) 当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途 電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成 単品
コンビプラスドライバー ベッセル (1件のレビュー) 当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途 電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成 単品
電ドラボールプラス ベッセル (14件のレビュー) 当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途 電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど 充電時間(分) 約60 無負荷回転速度(min-1 [r.p.m]) 280(低)/340(中)/400(高) 最大トルク(N・m) (手動・最大)12 最大出力トルク(N・m) 【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2 質量(g) 170 環境温度範囲(℃) 0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時) 充電可能回数 約500回 付属品 ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書 セット内容 ●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m) 長さ(mm) (本体全長)147 全長(mm) (本体)147 軸長(mm) 100 電圧(V) DC3.6 柄径(Φmm) 45 最大締付トルク(N・m) 電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高) バッテリー容量(Ah) 0.8 刃先 (+)2 ビット軸対辺(mm) H6.35 充電方式 USB Type-C サイズ(mm) (個装)250 x 105 x 75 回転数(min-1 [回/分]) 280(低)/340(中)/400(高) 使用上の注意 ※日本国内向け商品です Certified only in Japan 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.3MB)
ボールグリップ 差替ドライバーセット ベッセル (4件のレビュー) 当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途 電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容 グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数 4点 商品構成 セット品
電ドラボール ハイスピード ベッセル (14件のレビュー) 当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途 電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 付属品 USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)] セット内容 ●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m) 長さ(mm) (本体全長)140 全長(mm) (本体)140 質量(g) 160(付属品含まず) タイプ ビット1本付 軸長(mm) 100 電圧(V) 3.6 最大トルク(N・m) (手動・最大)10 最大出力トルク(N・m) (電動)0.4 柄径(Φmm) 45 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 1200 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 最大締付トルク(N・m) (電動最大)0.4、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 刃先 (+)2 周囲環境 (充電温度)0~45℃ 充電時間(分) 約60 ビット軸対辺(mm) H6.35 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 サイズ(mm) (個装)250 x 105 x 75 充電可能回数 約500 使用上の注意 ※日本国内向け商品です Certified only in Japan アズワン品番 65-1943-55 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 動作温度範囲(℃) 0~40 適合ビット(mm) 六角対辺6.35 充電端子 USB ライト機能 高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル (3件のレビュー) 当日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!端子台で増締めが少なくなる!木工下穴あけで止まりにくい!ロングビットでも力が伝わる!強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途 電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 セット内容 本体のみ 質量(g) 170(本体のみ) 最大トルク(N・m) (手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 280 入力 5V1A(MAX) 連続使用時間(分) 約40(無負荷時) バッテリー電圧(V) Li-ion3.7 保証期間 6か月 充電時間(分) 60 バッテリー容量(mAh) 800 充電方式 USB Type-C充電 サイズ(mm) 個装:176×46×44 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログチラシ(0.98MB)
ボールグリップドライバー(軸カバー付) ベッセル (7件のレビュー) 当日出荷
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 6.4 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 41 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
ドライバーケース ベッセル (1件のレビュー) 当日出荷
電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
用途 組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。 仕様 ドライバーケース 全長(mm) 220 質量(g) 130
電動スリムラチェットセット ベッセル 当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容 ●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース 全長(mm) 215 サイズ 個装(mm)268×223×70 質量(g) 302 最大トルク(N・m) 電動:1 手動:60 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 400 使用時間(分) 約50 頭部厚(mm) 15 充電時間(分) 約90 ヘッド幅(mm) 25
電動スリムラチェット ベッセル 当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
セット内容 本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル 全長(mm) 215 サイズ 個装(mm)305×104×40 質量(g) 300 最大トルク(N・m) 電動:1 手動:60 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 400 使用時間(分) 約50 頭部厚(mm) 15 充電時間(分) 約90 ヘッド幅(mm) 25
スーパークッションドライバー ベッセル (34件のレビュー) 当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
軽天ソケット ベッセル (4件のレビュー) 当日出荷
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。
12角でナットに差し込みやすいです。
ガタつき、折れに強い軸圧入式です。
18Vインパクト対応です。
超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。
耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。
ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm) 6.35 先端サイズ 17 差込角対辺(mm) 6.35
電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル (1件のレビュー) 当日出荷
スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。
用途 錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。 全長(mm) 100 差込角(mm) 6.35 先端形状 プラス(+) 熱処理区分 DX 先端サイズ 8(スパナ掛け部) 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
ベクトル電工用ドライバー ベッセル 当日出荷
低電圧用100~220V絶縁仕様です。
耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。
端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。
全身焼入です。
刃先は高精度ブラックポイント加工です。
材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 356-0228 軸径(Φmm) 6.4 全長(mm) 186 質量(g) 101 種類 電工ドライバー グリップ径(Φmm) 40 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL ベッセル 当日出荷 から 翌日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途 各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状 ボールポイント タイプ ロング サイズ規格 ミリ 仕様 全身熱処理、マグネット入り 材質 EX剛金 材質/仕上 軸:ビット材 傾き角(°) 38
ボールラチェットドライバー ベッセル 当日出荷 から 翌日出荷
ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
用途 端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。 仕様 全身焼入、ショート事故防止カバー付き。 商品構成 単品 2018年トラスコ掲載ページ 4 0656
電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル 4日以内出荷
電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
セット内容 220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
エアーニッパー ベッセル 翌日出荷 から 8日以内出荷
・ハンド用・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
ソケットビット(Bタイプ) ベッセル 翌日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
ワイヤーストリッパー ベッセル ¥ 9,498~税込 ¥ 10,448~
1セット(5個)
翌日出荷
真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ落下防止コード取付穴付き
用途 配電盤・屋内の配線作業に。 寸法(mm) 台紙:220×75×13 全長(mm) 163 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.72MB)
メガドラ普通ドライバー ベッセル (8件のレビュー) 当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
メガドラ普通ドライバー ベッセル (49件のレビュー) 当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
ボールグリップ貫通ドライバー ベッセル (36件のレビュー) 当日出荷
ねじに余裕の締めつけ力。
クッショングリップは+/-で色分けされています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先マグネット付き。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品 ページ: 1/ 3
Nつま~る 友定建機 税込 ¥ 5,278 ~ ¥ 4,798 ~
スパナ KTC 税込 ¥ 869 ~ ¥ 790 ~