作業工具/電動・空圧工具 :「m1.2 小ネジ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VSF-5 スクリューフィーダー ベッセル 動画あり
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15 付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番792-3392 質量(kg)2.2(付属品除く) 容量(mL)(ネジ)200 使用温度(℃)0~40 適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず) 設置場所屋内に限る 入力電流(A)0.7 使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷