1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
種別シングルハンマー
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)
形状ピストル
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース継手Rc1/4
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番169-5380
形状ピストル
全長(mm)152
能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.38
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
差込口(ビット)6.35mm
使用空気圧力(MPa)0.6
チャックビットスリーブ式
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番152-6405
形状ピストル
全長(mm)177
能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ピストルタイプ
消音装置付
用途ネジ締め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
トラスコ品番398-5288
全長(mm)184
質量(g)876
空気消費量(m3/min)0.45
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。
オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。
ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
トラスコ品番351-7560
種別ダブルハンマー
全長(mm)169.4
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.38
締付トルク(N・m)(最大)57.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)6.0~8.0
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別ビット
先端形状プラス(+)
呼称B43
本数10
両頭機能両頭
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。