作業工具/電動・空圧工具 :「シャフトネジ付」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なるほどカンタン! 気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業に ストローク(mm)0~50 オープンハイト(mm)52~175 調整範囲(mm)123(ヘッド) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×30(テーブル) 質量(kg)約7 仕様【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷