作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザンヘックスビット 4mm
エコ商品
適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)65 質量(g)15 対辺寸法(mm)4 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

ホーザンソケットレンチセット
エコ商品
4mm~12mmまで10サイズ揃ったセット。
セット商品数10 差込角(mm[inch])6.3角[1/4] トラスコ品番370-8420 セット内容ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12mm 質量(g)430 ケース寸法(mm)160×75×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。 RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm)165 質量(g)350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角 対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状ナイフ型 トラスコ品番370-8501 全長(mm)85(収納時) 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

マイナスドライバー ホーザン 動画あり
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ナットドライバー 深さ(mm)ボックス/18 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスドライバー ホーザン 動画あり
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り) 質量(g)15 材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り) セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番166-0292 アズワン品番9-5620-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。 全長(mm)130 トラスコ品番370-8314 先端径(Φmm)4×2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ホーザン電動ドライバー
エコ商品
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1 質量(g)160(付属品含まず) 定格電圧DC3.6V 最大トルク(N・m)耐久(手動):10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 定格容量800mAh 騒音値(dB)66.1 充電時間約60分 使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください) 標準ビット(+)No.2(全長75mm) 入力電流(A)1 出力トルク(N・m)最大2(電動) 充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。) 充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.33MB) 振動3軸合成値(m/s2)0.421 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5V
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0 形状L型 トラスコ品番370-8403 セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】 材質特殊合金鋼 質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51 硬度(ボールポイントレンチ)HRC59 寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32 止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12 寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180 先端形状ボールポイント 六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

1本で2サイズ使えるドライバー
種類差替式ドライバー ハンドル径(Φmm)29.5 商品構成単品
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(7本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 硬度HRC59 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。
付属品チャックケース トラスコ品番407-3886 セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm 種類セット品 ハンドル径(Φmm)29.5 本数3 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

第1/2種電気工事士技能試験推奨品。 優れた切断能力と耐久性を誇る実用タイプ。 新JIS B4623対応 エラストマーグリップ採用
1個
3,480 税込3,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製造設備保守工務用に最適。 テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
入組点数17 質量(kg)2.2 容積2L
1セット(17点組)
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様左右回転切替式 付属品ケース セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm) 種類セット品 ハンドル径(Φmm)37.5 商品構成セット品
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1本
599 税込659
当日出荷

裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
全長(mm)205 トラスコ品番436-2675 質量(g)210 切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4 適合サイズ1.25/2 機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー 使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1セット(20点組)
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

障害物に当たりにくい 全長ショートタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6 材質特殊合金鋼 質量(g)1、2、3、6、11、19、31 寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)83 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

ネジ頭がなめてしまったり、錆びついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤーです。 ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。
種類ねじプライヤ 適合ねじなべ小ネジ :M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm、トラス小ネジ :M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

狭い所にも入りやすい 首下ショートタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6 材質特殊合金鋼 質量(g)2、3、5、8、16、28、46 寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)117 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ホーザン工具セット
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21 トラスコ品番810-7108 セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10 質量(kg)1
1セット(21点組)
13,980 税込15,378
欠品中

ホーザン六角レンチ
エコ商品
先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホーザントルクスレンチ
エコ商品
W-82の単品商品。
先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(32点組)
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン工具セット
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48 トラスコ品番117-1470 セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋 質量(kg)8.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206 容積16L アズワン品番1-2351-01
1セット(48点組)
61,980 税込68,178
当日出荷

電動ドライバー用ソケットセット。
適合機種D-700/D-700-1 寸法(mm)5.5/7/8/10 全長(mm)60 質量(g)20 差込角(mm)6.3(1/4”sq) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ホーザン電動ニップルドライバー
エコ商品
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1 適合機種D-700/D-700-1 軸径(Φmm)6 全長(mm)110(ピン含む) 質量(g)22、160(付属品含まず) 定格電圧(V)DC3.6 最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm) 定格容量800mAh 騒音値(dB)66.1 充電時間(分)約60 振動(m/s2)0.421 内蔵電池Li-Ion 入力電流(A)1 環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45 先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0 充電可能回数約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ニップル#12/13/14/15 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

ホーザン電動ドライバー(本体のみ)
エコ商品
D-700の本体。
質量(g)160 定格電圧DC3.6V 最大トルク(N・m)耐久(手動):10 最大出力トルク(N・m)(電動)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 定格容量800mAh 充電時間約60分 使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください) 入力電流(A)1 充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。) 充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.33MB) 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5V
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

首下、全長ともにショート 取り回し抜群!
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-113-1.5、W-113-2、W-113-2.5、W-113-3、W-113-4、W-113-5、W-113-6 材質特殊合金鋼 質量(g)1、2、3、5、9、17、27 寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)74 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,298 税込3,628
当日出荷

六角ビット、ソケット及びラチェットハンドル、エクステンションバーのフルセット。
セット商品数20 差込角(mm[inch])6.3角[1/4]、9.5角[3/8] トラスコ品番370-8438 セット内容【差込角6.3mm角】ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/50・100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10mm、六角ビット/3/4/5/6/8【差込角9.5mm角】ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー75・150mm、ソケット(9.5mm角)/10/12/13/14/17/19mm 質量(kg)1.4 ケース寸法(mm)260×150×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個組)
15,980 税込17,578
当日出荷

大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 小物整理に便利なパーツケース付属。
入組点数28 質量(kg)4.3 容積18L 取扱説明書(0.2MB)
1セット(28点組)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。 ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数40 セット内容(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋 質量(kg)7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206 容積16L
1セット(40点組)
51,980 税込57,178
当日出荷

DK-210 複線図練習キット ホーザン 動画あり
電気工事士試験の筆記試験・技能試験どちらにも必要な複線図を何度も繰り返し描くことで描き方をマスターすることが出来ます。
用途複線図の描き方を繰り返し練習できる試験対策キット 仕様ホワイトボードはB4サイズ、10mm方眼入り。 トラスコ品番149-7563 セット内容ホワイトボード/ホワイトボードマーカー黒・赤・青各1本/ホワイトボード消し/器具マグネット、複線図対策ハンドブック 質量(g)40 アズワン品番64-5104-70
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

K-21にコレットチャックを装着することでチャックを含む芯ブレを0.04mmに抑えることができます。
仕様(取り付け時の芯ブレ)0.04mm 適合ドリル径(mm)1.0/1.5/2.0/2.4/3.0Φ(コレットはそれぞれ専用)
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ホーザン工具セット
学校での実習に必要な工具を揃えました。
入組点数10 質量(kg)1
1セット(10点組)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン工具一式
用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。 入組点数49 セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト 質量(kg)4.5
1セット(49点組)
50,980 税込56,078
3日以内出荷