作業工具/電動・空圧工具 :「アダプター」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
用途機械などのデリケートなネジ締め
種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用
材質ハウジング:プラスチック工具鋼
アズワン品番65-1946-65
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業が、ラクラク。
用途天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業
種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS型用
材質ハウジング:プラスチック工具鋼
アズワン品番65-1946-66
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番732-5878
本体質量(g)33
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
長時間の墨出し作業に使用
用途GLL5-40E、GLL8-40E用
セット内容本体のみ
種別DC6V用ACアダプター
本体質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
IXOで穴あけ作業ができる!
用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけ
セット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)
最大トルク(N・m)1.7
本体質量(g)120
ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38
回転数(min-1[回/分])0~440
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)
質量(kg)0.1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。
高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。
チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)84
二面幅(mm)6.35
作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
用途作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)
材質ハウジング:プラスチック工具鋼
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×60×38
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電動で簡単にコルク抜きができるワインオープナー
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)88
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
クリーナーと接続し、壁に吸いつけて使用。
AVZ93G使用時に使用可能
用途吸じんにより、サンディングペーパー目詰まり防止、作業現場の粉じん汚れ防止
仕様マルチツール(スターロック、プラス、マックス)用アクセサリー
材質プラスチック
本体質量(g)32
ホース寸法(内径×外径)(mm)23×28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×42×58
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様PBS
トラスコ品番732-6335
質量(g)42
パッケージサイズ(mm)67×110×100
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。
トラスコ品番732-5541
質量(g)77
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110
アズワン品番65-1940-27
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。
適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
質量(g)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52
ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。
用途USB経由の充電
材質ポリアミド樹脂
質量(g)104
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100
ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5
保管温度範囲(℃)-20~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。
用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん
質量(g)1120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288
ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大穴あけ径(Φmm)3.4~12.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能。4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能。フィルター洗浄機構。HEPAフィルター内蔵
用途コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用)
容量吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分
質量(g)800
付属品ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×191×80
使用可能長さ(mm)ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100
RoHS指令(10物質対応)対応
対応径(Φmm)穴あけ径:4~28
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
本体質量(g)400
トラスコ品番732-6980
適合本体PMR500
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
質量(g)42
パッケージサイズ(mm)70L×40W×105H
1個
¥709
税込¥780
3日以内出荷
GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業
仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
簡単に火おこしができるBBQファン
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)182
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×60
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)
質量(kg)0.3
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
フレキシクリックアダプターです
フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能
アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます
アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
用途ネジ締め作業
仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)
質量(g)400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52
最小スミヨセ寸法(mm)11
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)
質量(kg)0.3
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミル
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)104
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×10×43
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。
ハンマードリルの吸じん作業に最適です。
用途ハンマードリルの吸じん作業用
トラスコ品番213-6992
適合機種GBH2-26/28(F)、GBH18V-26D
セット内容アダプター本体のみ
材質ポリアミド樹脂(PA)
質量(kg)1.7
アズワン品番65-2007-64
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
質量(kg)0.2
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
仕様ハンマードリル用アクセサリー
トラスコ品番859-4169
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
最大60枚のコピーをまとめられる。タッカーとの使用で冊子の作成が可能。
用途接着(ホチキス止め)
適合機種PTK3.6LI
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ステープル長12mmを使用して80枚までの用紙を綴じることが可能です。14mmの針まで使えますので、厚い紙も閉じられます。
用途コードレスタッカーUT118Hに取り付けて紙を閉じる事が出来ます。
適合機種コードレスタッカーUT118H
質量(g)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×215×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FC
セット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ
質量(g)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55
打撃数(min-1[回/分])0~3700
能力(Φmm)コンクリート10
回転数(min-1[回/分])0~1700
打撃力(J)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。