電動工具 (13) 空圧工具 (5) カテゴリ: 作業工具/電動・空圧工具ブランド: BOSCH(ボッシュ)すべて解除
コードレスオービタルサンダー BOSCH(ボッシュ) ¥ 58,980~税込 ¥ 64,878~
1セット(1セット)
翌々日出荷 から 4日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できますコンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です握りやすいソフトラバーグリップです電子無段変速
用途 木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000~11000 プレート寸法(mm) (正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150 ペーパー寸法(mm) クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150 ストローク数(min-1 [回/分]) 12000~20000 オービットダイヤ(mm) (軌道)1.6
コードレスランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー低振動設計コンパクトでバランスの取れた設計ソフトラバーグリップ6段階スピードダイヤルアイドリング機構
用途 木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。 セット内容 本体、ダストバッグ 質量(kg) 1.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000~10000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 123×153×134 寸法(Φmm) 125(サンディングペーパー) ストローク数(min-1 [回/分]) 12000~20000 オービットダイヤ(mm) 2.5(軌道) RoHS指令(10物質対応) 対応
オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
吸じんオービタルサンダー低振動設計軽量1.6kgで自在に操作6段階スピードダイヤル
用途 木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。 セット内容 本体、ダストバッグ、パンチングプレート 質量(kg) 1.6 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 200 回転数(min-1 [r.p.m]) 8000~12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 251×155×90 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式93×230 ストローク数(min-1 [回/分]) 16000~24000 オービットダイヤ(mm) (軌道)2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途 木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 セット内容 PAIZ32APB×1 質量(kg) 1.2 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 97×89×278 振動数(min-1 ) 振り子10000~20000 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動角度(°) 振り子 左右2.0(計4.0)
コードレスマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。
ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。
マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。
ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。
充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。
他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途 木材の研磨作業塗装剥がし。 セット内容 本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚) 寸法(mm) オービットダイヤ軌道:1.6 質量(g) 980 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 279×154×99 プレート寸法(mm) (アイロン型)101×149、(長方形)93×183 ストローク数(min-1 [回/分]) 12000~22000 回転数(min-1 [回/分]) 6000~11000 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードレスオービタルサンダー 本体のみ BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できますコンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です握りやすいソフトラバーグリップです電子無段変速
用途 木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業 付属品 ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N) 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000~11000 プレート寸法(mm) (正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150 ペーパー寸法(mm) クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150 ストローク数(min-1 [回/分]) 12000~20000 オービットダイヤ(mm) 軌道:1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 4日以内出荷
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用ダイヤル式変速機能
用途 木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし車のポリッシング作業など 付属品 本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー 質量(kg) 2 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 355×160×210 コード長さ(m) 4 回転数(min-1 [回/分]) 4500~12000 オービットダイヤ(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 振動3軸合成値(m/s2 ) サンディング7.5 ペーパー寸法(Φmm) (サンディングペーパー)125
ランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 4日以内出荷
超低振動設計
吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用
ダイヤル式変速機能
握りやすいソフトラバーグリップ
用途 木材・石材などへの研磨 電源(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 4 消費電力(W) 350 回転数(min-1 [r.p.m]) 5500~12000 ペーパー径(Φmm) 150 オービットダイヤ(mm) 4 振動3軸合成値(m/s2 ) サンディング2.5 質量(kg) 2.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 409×197×150 付属品 補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー ストローク数(min-1 [回/分]) 11000~24000(無負荷時) パッド径(Φmm) 150 取扱説明書 (6.51MB)
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 8日以内出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途 ●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000~10000 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ) 翌日出荷 から 翌々日出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途 ●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1 [r.p.m]) 6000~10000 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ) 予約販売
カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途 カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。 セット内容 本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付 質量(kg) 1.3 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 250 回転数(min-1 [r.p.m]) 7500~12000 コード長さ(m) 2.5 ストローク数(min-1 [回/分]) 15000~24000 オービットダイヤ(mm) 2.5[軌道] ペーパー径(Φmm) 125
X-LOCK ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 当日出荷 から 4日以内出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途 各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 電圧(V) 100 消費電力(W) 750
マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途 木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:3.6° 振動角度(°) (振り子)3.6 振動3軸合成値(m/s2 ) 6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨) 振動数(min-1 ) 8000~20000 質量(kg) 1.6 トラスコ品番 819-2255 セット内容 本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 290×85×50 カーボンブラシ呼び番号 160701417X
マルチツール スターロックプラス BOSCH(ボッシュ) 4日以内出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途 木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:3.0° 振動角度(°) (振り子)3.0 振動3軸合成値(m/s2 ) 6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨) 振動数(min-1 ) 8000~20000 質量(kg) 1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 284×85×50 カーボンブラシ呼び番号 160701417X
マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) (2件のレビュー) 当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途 木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:2.8° 振動角度(°) (振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2 ) 4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1 ) 8000~20000 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 819-2252 セット内容 本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×75×50 カーボンブラシ呼び番号 1619P02870
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) (1件のレビュー) 当日出荷
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm) 125 回転数(min-1 [r.p.m]) 7500~12000 ストローク数(min-1 [回/分]) 15000~24000 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 250 コード長さ(m) 2.5 オービットダイヤ(mm) 2.5 材質 ポリアミド樹脂 付属品 マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー 質量(kg) 1.3 トラスコ品番 495-9060 カーボンブラシ呼び番号 2609120199
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) (4件のレビュー) 当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm) 125 回転数(min-1 [r.p.m]) 2000~12000 ストローク数(min-1 [回/分]) 4000~24000 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 260 コード長さ(m) 2.5 プレート寸法(mm) 105×154×154 タイプ マジック式 仕様 (振動3軸合成値)5m/s2 :EN60745-2-4に準拠 質量(kg) 1.5 カーボンブラシ呼び番号 2609000460
吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) (8件のレビュー) 当日出荷
粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター平面からコーナーまでワンハンドコンパクトボティー軽量900g
ペーパー寸法(mm) 93×93×93、93×60×100 回転数(min-1 [r.p.m]) 11250 ストローク数(min-1 [回/分]) 22500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2.5 オービットダイヤ(mm) (軌道)1.4 プレート寸法(mm) 105×154×154 寸法(幅W×高さH)(mm) 210×110 付属品 標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚 質量(kg) 0.9
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品 ページ: 1/ 3
圧着ペンチ カナレ電気 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~
圧着ペンチ カナレ電気 税込 ¥ 31,878 ¥ 28,980 バスケットへ
圧着ダイス カナレ電気 税込 ¥ 17,578 ~ ¥ 15,980 ~