作業工具/電動・空圧工具 :「トリマー用集塵アダプター」の検索結果
吸じん装置と接続して、切削くずを除去します。ポリカーボネート製の吸じんアダプターは耐久性に優れます。
用途コードレストリマーADTR118H用、35mm吸じんシステムと接続可能です。
適合機種コードレストリマーADTR118
質量(g)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×120×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属)
最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター
作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト
作業に合わせて調整可能な電子無段変速
コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能
スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140
回転数(min-1[回/分])10000~30000
コレット径(Φmm)6、8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。
セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター
寸法(mm)ベースプレート:90×90
質量(kg)1.4
電源(V)100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])33000
電力(W)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90
コード長さ(m)本体:2.5
コレット径(Φmm)6.0/6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90
最大切込深さ(mm)36
回転数(min-1[回/分])10000-30000
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
セット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)
質量(kg)1.1
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95
最大切込深さ(mm)34
コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途石膏ボードの切断、くりぬき作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90
コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
コードレストリマーADTR118H用にプランジベースを使えばルーターに早変わりします。素早く深さを設定出来る7段階のストッパーブロックで溝彫加工の深さを簡単に設定できます。集塵アダプターとダストカバーで、クリーンな作業環境を実現し、作業面も見やすくなります。ガイドレールを併用することで、より正確なストレート溝彫加工が可能です(適合ガイドレール:FSN800、FSN1100、FSN1600、FSN2100)。
用途トリーマーをルーターとして使用できます。より正確で安全な溝彫加工が可能です。
適合機種コードレストリマーADTR118H
セット内容プランジベース、ガイドプレート、ガイドレールアダプター、センタリングピン、吸塵アダプター
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×209×120
最大切込深さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。