作業工具/電動・空圧工具 :「マイクロ b usb」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g)330 回転数(min-1[r.p.m])235 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3(空→フル充電) ビット寸法(mm)HEX6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷