作業工具/電動・空圧工具 :「マキタ 18V」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボッシュの18Vシリーズにおいてコード式と同等の性能を卓越したコンパクトさで実現!!。GKT18V-52GCProfessionalは、コード式と同等の性能を卓越したコンパクトさで実現するボッシュの18Vシリーズのコードレスプランジマルノコです。革新的なBITURBO BrushlessテクノロジーとProCORE18Vを採用し、コード式1,620Wプランジマルノコに匹敵する切断性能をコードレスで実現しています。このプランジマルノコは、独自のコンパクトなデザインによって優れた機動性を発揮し、たった1本のバッテリーで動作します。非常にコンパクトなデザインを採用し、丸のこ刃と壁の間の最短距離がわずか10mmに抑えられています。木材、木材複合材、ボード、パネル材、アルミニウムおよびアクリルガラスのフォーマット切断およびポケット切断に適しています。吸じん袋と組み合わせて使用でき、ボッシュクリック&クリーンシステムや、ボッシュ、Festool、Mafell、Makitaのガイドレールシステム、ならびにすべてのボッシュプロ用18Vバッテリーと充電器(Professional18VSystem)に対応しています。GKT18V-52GCProfessionalは、コンスタントスピード、連続作動時間を最大20%延ばすECOモード、HMI、アプリを介した個別の速度設定、過負荷保護装置、再始動安全機構、ソフトスタート、スピンドルロックも装備しています。
用途木材、木材複合材、ボード、パネル材、アルミニウムおよびアクリルガラスのフォーマット切断およびポケット切断
1セット(1セット)ほか
159,800 税込175,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
1台ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)