作業工具/電動・空圧工具 :「ミニ丸ノコ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断 回転数(min-1[回/分])1400 ノコ刃外径(Φmm)85 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)26.5 ノコ刃内径(Φmm)20 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)