作業工具/電動・空圧工具 :「丸 棒 木材」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレス丸ノコ
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断 セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) プレート寸法(mm)177.5×329 ノコ刃外径(Φmm)184~190 刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0 最大切込深さ(mm)(45°時)49 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°) 最大傾斜切断角度(°)0~50 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289 振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断 回転数(min-1[回/分])1400 ノコ刃外径(Φmm)85 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)26.5 ノコ刃内径(Φmm)20 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
エコ商品
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm。作業効率を高めるブレーキ付。ソフトスタート。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済) 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])6300 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)1.5~1.8
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1セット(1セット)
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
エコ商品
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断 付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1 厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8 質量(kg)3.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263 最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 回転数(min-1[回/分])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)165
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
用途木材の切断 質量(kg)5.1 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207 ノコ刃外径(Φmm)184~190 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
1セット(1セット)
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289 プレート寸法(mm)177.5×329 ノコ刃外径(Φmm)184~190 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°) 最大傾斜切断角度(°)0~50 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 振動3軸合成値(m/s2)2.5 適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
1セット(1セット)
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
1台ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ
エコ商品
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)41 最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ
エコ商品
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用。バッテリーと充電器は別売です
用途木材の切断 付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚 質量(kg)4.1 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207 ノコ刃外径(Φmm)184~190 最大切込深さ(mm)(45°時)49 最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷