作業工具/電動・空圧工具 :「丸棒 4mm」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)41 最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1セット(1セット)
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)