作業工具/電動・空圧工具 :「吸塵器」の検索結果
商品豆知識
トラスコ品番732-5878
本体質量(g)33
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
「アンリミテッド」な使いごこち - 拡張性、パワーソース、フィーリング。ボッシュDIY用電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用。激しい汚れを一気に清掃するのに最適なターボモード。静音設計で使用場所・時間を選びません。急速充電器使用により約60分で再充電可能。モーター内蔵ノズルによりパワフルな吸塵を実現。カーペットやフローリング等、様々な床面に1つで対応できるツインブラシ。メインフィルターは洗浄不要。ローテーションクリーンシステムにより、手を汚さずにフィルターに詰まった汚れを落とせます。ハイパワーかつ長寿妙なデジタルスピンモーター採用。連続使用時間 (※2.5Ahバッテリー使用時):通常モード ハイパワーモーターノズル不使用 約50分、通常モード ハイパワーモーターノズル使用 約37分、ターボモード ハイパワーモーターノズル使用 約6分。
用途ご家庭内の清掃に。
連続使用時間(分)通常モード(ハイパワーモーターノズル不使用):約50/通常モード(ハイパワーモーターノズル使用):約37/ターボモード(ハイパワーモーターノズル使用):約6
長さ(mm)430
幅(mm)205
高さ(mm)110
質量(kg)1.8(バッテリー含まず)、2.9(延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時)
適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×205×430(本体のみ)、252×205×1277(延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時)
充電時間(分)80%:約40/100%:約60(2.5Ah)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。