作業工具/電動・空圧工具 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)保護カバー
保護カバーです。
用途100mm用。 トラスコ品番732-5827 材質スチール製 本体質量(g)175
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)保護カバー
保護カバーです。
用途125mm用。 トラスコ品番732-5835 材質スチール製 本体質量(g)220
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)保護カバー
仕様GWS8-125C トラスコ品番732-6319 質量(g)201 パッケージサイズ(mm)45×238×188
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷


1個
199 税込219
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番219-4728 適合機種ガイドレールFSN セット内容3.4m 材質ゴム 質量(g)220
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

1セット
219 税込241
8日以内出荷


1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
249 税込274
3日以内出荷

1個
139 税込153
3日以内出荷

ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番829-1215
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ベルト93
ツールバッグシステム 別売のPROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます ベルトバックル部は耐久性の高いメタルバックルを採用
用途作業用ポーチGWT2・GWT4を取り付け・工具・先端工具などの収納・運搬 ベルト幅W×長さL(mm)50×930 寸法(幅W×長さL)(mm)100×830(ライナー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×100×30 質量(g)435
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ツールバッグ
ツールバッグシステム L-BOXXに積み重ね連結が可能です 両サイド部にある一体型テープにPROクリックホルダーを使用してポーチを固定することが可能です
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬 最大積載量(kg)23 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×340×300 質量(kg)2.4
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です ダブルステッチにより高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬 ベルト幅W×長さL(mm)50×930 寸法(幅W×長さL)(mm)100×830(ライナー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1080×100×30 質量(kg)2
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ポーチ4
ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です 背面部活用で、自立可能です ダブルステッチによる高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×210 質量(g)870
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ポーチ2
ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です 背面部活用で、自立可能です ダブルステッチによる高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×200×200 質量(g)540
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です ダブルステッチにより高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬 ベルト幅W×長さL(mm)50×1080 寸法(幅W×長さL)(mm)100×930(ライナー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×100×30 質量(kg)2
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)PROクリックホルダー
ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
用途作業用ポーチGWT2・GWT4を作業用ベルトBelt93またはBelt108への連結に使用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)83×58×27 質量(g)70
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い 回転数(min-1[r.p.m])215 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 防水性IPX5 充電時間(分)約45 質量(g)300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45 付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし) 取扱説明書(3.49MB)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)XL-BOXX用スポンジインレイ
RoHS
収納する物の形に合わせて切り取り可能です。
用途XL-BOXX収納物の保護・固定 付属品スポンジインレイ×2、緩衝用スポンジ×1 質量(g)224 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×50×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)XL-BOXX用フタスポンジ
RoHS
XL-BOXXフタ用のスポンジです。
用途XL-BOXX収納物の保護・固定 質量(g)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×20×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)プランジベース
RoHS
コードレストリマーADTR118H用にプランジベースを使えばルーターに早変わりします。素早く深さを設定出来る7段階のストッパーブロックで溝彫加工の深さを簡単に設定できます。集塵アダプターとダストカバーで、クリーンな作業環境を実現し、作業面も見やすくなります。ガイドレールを併用することで、より正確なストレート溝彫加工が可能です(適合ガイドレール:FSN800、FSN1100、FSN1600、FSN2100)。
用途トリーマーをルーターとして使用できます。より正確で安全な溝彫加工が可能です。 適合機種コードレストリマーADTR118H セット内容プランジベース、ガイドプレート、ガイドレールアダプター、センタリングピン、吸塵アダプター 質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×209×120 最大切込深さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属の研削 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 砥石径(Φmm)76 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g)500 タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護カバーです。
用途100mm用。 タイプΦ100mm用 本体質量(g)260 トラスコ品番732-5843 材質スチール製
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)22 スピンドル径(Φmm)M14×2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として ブルー 材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂 耐荷重(kg)100
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー! すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。 さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ 電圧(V)100 砥石取付穴径(Φmm)15 消費電力(入力)(W)620 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)砥石カバー
保護カバーです。
用途125mm用。 トラスコ品番732-5851 材質スチール製 質量(g)350 本体質量(g)350 アズワン品番65-1940-34
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット商品数3 セット内容ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。 寸法(mm)ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。 質量(kg)2.8 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114 砥石径(Φmm)180 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22
1台ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐久性と安全性で、バランスの取れたハンマーヘッドと衝撃吸収性のある柔らかいグリップにより使いやすいデザイン。一体構造でヘッドとグリップが外れない安全設計。ソフトグリップにより振動を軽減。
用途釘などの打込み 全長(mm)324 質量(g)920、【ヘッド部】500 アズワン品番64-8342-78
1本
5,998 税込6,598
当日出荷