作業工具/電動・空圧工具 :「木ねじ m3」の検索結果
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。
角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。
耐久性抜群ブラシレスモーター。
3段階パワーコントロール。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。])
それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。
自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86
打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600
締付能力(普通ボルト)M14~M24
締付能力(高力ボルト)M14~M24
最大締付トルク(N・m)1050
差込角(sq.)19[3/4"]
回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。