絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(280)
  • 浅香工業(146)
  • オーエッチ工業(110)
  • マキタ(103)
  • 道刃物工業(91)
  • 王将(須佐製作所)(79)
  • マルキン印(79)
  • BIGMAN(ビッグマン)(72)
  • TRUSCO(67)
  • 宮谷製作所(64)
  • ベッセル(62)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(59)
  • SK11(55)
  • 与板利器工業(53)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(47)
  • 木島精工(46)
  • 土牛(43)
  • アローライン工業(39)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「木用」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツールBOSCH(ボッシュ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容PAIZ32APB×1質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278振動数(min-1)振り子10000~20000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
マルチツール16種 BOSCH(ボッシュ)マルチツール16種BOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)マルチツールブレードスターロックBOSCH(ボッシュ)
5,598税込6,158
1セット(1枚)
当日出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)24刃長(mm)45切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100刃先超硬+エクストラコーティング
ポリッシングパッド BOSCH(ボッシュ)ポリッシングパッドBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1箱(3個)
3日以内出荷
コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ポリッシングパッドです。マジック式で脱着が簡単です。
用途研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除。ハイキングブーツ、木面、レザーの椅子などの表面の汚れ落とし、木材のワックスがけなどに。セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×16×65RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10能力(Φmm)鉄工ホールソー33
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です明るく照らす2つのLEDライトリングを装備していますネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能ですキャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
使いやすいコンパクトコードレスドライバー 家具などの組み立てに最適です
用途ネジ締め付属品Micro-USB充電コード(USB/ACアダプター無し)、ビット5種計5本(PH1・2・3、 S4・6 各1本。内容は予告なく変更となる場合があります)質量(g)320定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)4.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×118×46能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)4(空→フル充電)ビット寸法(mm)使用:HEX6.35回転数(min-1[回/分])215RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスのこぎり BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎりBOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)ストローク幅(mm)20ストローク数(min-1[回/分])0~2300最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
メラミンスポンジパット BOSCH(ボッシュ)メラミンスポンジパットBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1セット
予約販売
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除 ガラス面、床、幅木、ドア、スニーカーなど様々な表面の汚れ落としに最適 マジックテープで簡単装着
用途調理台・ガラス面・床・幅木・ドアや靴に付着した頑固な汚れ落としに直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63セット内容パッド×3個
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業差込角(sq.)12.7質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスマイクロソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。 振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。 コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。
用途樹木の枝払いや木板切断付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)質量(kg)0.7定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85切断能力(mm)木材65切断能力(mm)プラスチック30回転数(min-1[回/分])0~7000
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
DIYに最適なパワーの18Vシリーズ1.5Ahバッテリー2個付きのスターターキットです振り回されにくく使いやすいパワーと回転数のバランスを実現します。ボッシュ独自のパワーマネジメント回路、シニオンチップ採用。作業に合わせた最適なパワー出力により、最大限の作業時間を実現、ユーザーの作業環境をサポートします。 ECP機能搭載。リチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因(オーバーヒート、過負荷、過放電)をすべてシャットアウトします。
用途ネジ締め、穴あけ付属品1.5Ahバッテリー2個、充電器1個、キャリングケース、両頭ビット1本質量(kg)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×240×80能力(mm) 木ねじ125まで能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約33(空→フル充電)
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
用途ネジ締め、穴あけセット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1質量(kg)1.25定格電圧(V)18ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125締付能力(高力ボルト)M5~M10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時アズワン品番65-0394-11
接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら