作業工具/電動・空圧工具 :「無段変速機」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89 振動数(min-1)振り子10000~20000 振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9 振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
1台ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 振動数(min-1)振り子 5000~20000 質量(kg)1 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60 適合ブレードスターロック 振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 チャック把握範囲(Φmm)0.8~10 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)パイプ175 切断能力(mm)木材230 ストローク数(回/分)0~2500 ストローク幅(mm)32
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め 回転数(min-1[回/分])0~500/1900 穴あけ能力(mm) 鉄工10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53 付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 バッテリー容量(Ah)2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0~10 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])0~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1セット(1セット)
67,980 税込74,778
4日以内出荷

10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE) 穴あけ能力(mm) コンクリート10 質量(kg)1.3 穴あけ能力(mm) 木工35 ねじ締め能力(mm)8 回転数(min-1[回/分])0~500/1900 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 打撃数(min-1[回/分])0~27000 締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション) 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~29500 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 穴あけ能力(mm) コンクリート13 締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 回転数(min-1[回/分])0~630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート16 回転数(min-1[r.p.m])0~3250 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~48500 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)750 コード長さ(m)2.5 振動数(min-1)0~47000 質量(kg)1.8 トラスコ品番777-1568 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69 カーボンブラシ呼び番号2609120645
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2.63 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])500~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) ストローク幅(mm)26 振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1セット(1セット)
67,980 税込74,778
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみ
エコ商品
コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材125 ストローク数(min-1[回/分])500~3500 最大傾斜切断角度(°)左右0~45 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77 打撃数(min-1[回/分])0~27000 締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77 締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスかくはん機
エコ商品
コンパクトで高機能、材料が飛び散りにくいコードレスかくはん機です。抜群の操舵性。安全設計。ダイヤル式無段変速。ソフトスタート。キックバック防止機構。ロックオフスイッチ。バッテリープロテクションガード
用途塗料・吹付材(砂壁状、タイル状)・モルタル・レベラーなどのかくはん セット内容本体、変換アダプター(M14→M12)、レンチ19mm/22mm×2 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])0~600 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×108×475 スクリュー径(Φmm)120 ツールホルダーM14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 穴あけ能力(mm) 木工Φ40 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80 回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速) 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)4 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック) 絶縁方式二重絶縁構造 首径(mm)Φ43 質量(kg)2.85 トラスコ品番378-4991 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 消費電力(W)920 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82 カーボンブラシ呼び番号1617000525 アズワン品番65-2012-93
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー本体のみ
エコ商品
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属) 最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター 作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト 作業に合わせて調整可能な電子無段変速 コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能 スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り 付属品ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】 質量(kg)1.1 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×186×140 回転数(min-1[回/分])10000~30000 コレット径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状SDS-maxシャンク 打撃数(min-1[回/分])900~1700 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)4 トラスコ品番491-6999 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg)11.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150 カーボンブラシ呼び番号1617000750
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状SDS-maxシャンク 打撃数(min-1[回/分])1370~2720 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー) 振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5 質量(kg)8.5 トラスコ品番493-5675 長さ(mm)540 高さ(mm)275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130 カーボンブラシ呼び番号1617000A50
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番378-5025 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102 打撃力(J)2~13
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-maxハンマードリル(破つり兼用)です。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 3つの防振設計で作業疲労を大幅に低減します。 ターボパワーで破つりもパワフルです。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持。作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル 質量(kg)8.9 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1370 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×110 コード長さ(m)4 回転数(min-1[回/分])155~275 穴あけ能力(mm)コアビット125 穴あけ能力(mm)ドリルビット45
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。 デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 消費電力(W)720 切断能力(mm)木材160 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク(mm)26 ストローク数(min-1[回/分])800~3000 セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N 材質ポリアミド樹脂 本体寸法(mm)231×218×80
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷